絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
外径(Φmm)
  • 230(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 83(1)
電源(V)
  • 18(1)
穴径(Φmm)
  • 22.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200
  • 800(2)
  • 960(1)
  • 2300(1)
  • 3300(1)
  • 3500(3)
  • 3600(1)
  • 3700(2)
  • 3800(3)
  • 4300(2)
  • 5000(1)
  • 7500(1)
  • 7600(1)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
230(1)
コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソーBOSCH(ボッシュ)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター