75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-32
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-31
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866 ハーフェレシステナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866ハーフェレ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。
仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631アズワン品番67-2227-28
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式エスコ
41,900税込46,090
1セット
翌日出荷
(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)アズワン品番65-9305-77
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個 エスコ485x382x293mm/102.3L バスケット 3個エスコ
6,870税込7,557
1セット(3個)
翌日出荷
職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kgアズワン品番65-9260-27
350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ350x190x140mm 工具箱 中皿付エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
ハンドツール・パーツの収納に適しています。持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/315×145×105 外寸/350×190×140●重量(kg):0.73●材質:ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:20kg●付属品:インナートレー×1個●グリーン購入法適合商品アズワン品番65-9260-29
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個 エスコ560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個エスコ
3,790税込4,169
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズアズワン品番65-9260-26
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット サンダーヘッド付 AC100Vエスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットですマルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93アズワン品番65-2227-91
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットですマルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21切込深さ(mm)21アズワン品番65-2227-89
マルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットですマルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)ホース長さ(mm)350アズワン品番65-2227-86
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットですマルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500アズワン品番65-2227-84切断幅(mm)最大6.35
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
8日以内出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットですマルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インパクトヘッド付 AC100Vエスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-82
マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットですマルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~800本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1チャック能力(mm)1~10適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-81
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニットEARTH MAN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8ゲージ.043("" 1.1mm)コマ数28有効切断長さ(mm)約1001充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回ピッチ(inch)1/4
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニットEARTH MAN
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1質量(kg)約0.38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000最大能力フル充電での作業時間 約20分パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100ストローク数(min-1)約20000オービットダイヤ(mm)約1.4
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニットEARTH MAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
18Vマルチツール専用ジグソーユニット
用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170切断能力(mm)木工最大約80切断能力(mm)軟鉄板最大約6切断能力(mm)アルミ板最大約12ストローク数(min-1)約0~2200ストローク幅(mm)約121充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
マルチカットソー(充電式) エスコマルチカットソー(充電式)エスコ
34,400税込37,840
1台
翌日出荷
マルチツール本体のみ 京セラインダストリアルツールズマルチツール本体のみ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です) ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット質量(kg)1.9タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス回転数(min-1[r.p.m])6000~20000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120充電時間(分)84電池パック18V、5000mAhリチウムイオン取扱説明書(1.05MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツール 京セラインダストリアルツールズマルチツール京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース質量(kg)1.9タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス回転数(min-1[r.p.m])6000~20000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120充電時間(分)84電池パック18V、5000mAhリチウムイオン取扱説明書(1.05MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツールサスペンション NXT Bergerマルチツールサスペンション NXTBerger
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
落下防止用にランヤード通し穴付きです。
用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-7782材質ステンレス全長(mm)159質量(g)204刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
マルチツールアームバードライブ BergerマルチツールアームバードライブBerger
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。質量(g)96材質ステンレス全長(mm)165収納寸法・長さ(mm)91刃長(mm)63
マルチツールアームバーコルク BergerマルチツールアームバーコルクBerger
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。質量(g)96材質ステンレス全長(mm)165収納寸法・長さ(mm)91刃長(mm)63
[EA898RF-40・-50用] やすりユニット エスコ[EA898RF-40・-50用] やすりユニットエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
ブレードサイズ(mm)330
マルチツール(ポケットナイフ) フェルコマルチツール(ポケットナイフ)フェルコ
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。 ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。
用途外出先や、作業現場での軽作業時に。全長(mm)100材質/仕上本体:ステンレススチール(SUS440)、赤部:ポリマー
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
シーリング目地カッター デラックス 東京オートマックシーリング目地カッター デラックス東京オートマック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000切込深さ(mm)20電源(V)AC100定格電流(A)8消費電力(W)800コード長さ(m)2.3仕様UL規格品質量(kg)1.6振幅(mm)5ノコ刃周速(m/min)132トラスコ品番307-2894
ドゥーヒッキー キーツールプラス NiteIzeドゥーヒッキー キーツールプラスNiteIze
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8種の機能(ボックスカッター、ボトルオープナー、摺り切りエッジ、マイナスドライバー、プラスドライバー、ボルトレンチ、釘抜き、定規)が備わったマルチツールです。
トラスコ品番253-7546材質ステンレススチール幅(mm)18ステンレスシルバー
パーツキャビネット FOシリーズ シューターパーツキャビネット FOシリーズシューター
5,698税込6,268
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネットです。増やすのが容易で便利な引出し構造です。安心の高品質樹脂です。固定設置可能、増設自在
キャリングケース MAX(マックス)[事務用品・工具]キャリングケースMAX(マックス)[事務用品・工具]
1個
欠品中
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
58,200税込64,020
1台
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
信濃 電動コーキングカッター SI-4730E SHINANO(信濃機販)信濃 電動コーキングカッター SI-4730ESHINANO(信濃機販)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
電源(V)100消費電力(W)250
マルチツール/セット品