絞り込み
電源(V)
- 100(1)
振動角度(°)
- 3.6
- 2.8(5)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)

マルチツール スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.6°振動角度(°)(振り子)3.6振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.6トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X