絞り込み
電源(V)
- 100(1)
振動角度(°)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 3(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 2.3(1)
- 2.5(4)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)

マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5