絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 8
- 3(2)
- 3.4(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
ブランド
- 東京オートマック(1)

シーリング目地カッター デラックス
東京オートマック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。打撃数(min-1[回/分])2800~11000切込深さ(mm)20電源(V)AC100定格電流(A)8消費電力(W)800コード長さ(m)2.3仕様UL規格品質量(kg)1.6振幅(mm)5ノコ刃周速(m/min)132トラスコ品番307-2894