適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
トラスコ品番852-2093
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
トラスコ品番852-2097
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番852-2092
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
穴サイズ(mm)9×18
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
トラスコ品番852-2091
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/N6150W/20/206W/206WDF/618/8618/18N/6150/86150/618UL、UC/620UV
穴サイズ(mm)8.5×17
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
トラスコ品番852-2095
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
穴サイズ(mm)12×18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。
0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
質量(kg)11.3(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308
適合バッテリーBL1860B
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX
板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく作業ができます。
トラスコ品番829-2428
セット内容ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RC)、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6mm)、油圧オイル、ケース
2018年トラスコ掲載ページ5 0404
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。
1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器
形状丸穴/長穴
質量(kg)10.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315
モーター直流マグネットモーター
最大奥行(mm)40
最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8
最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4・8)、バッテリBL4025×1、充電器DC40RA×1
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
充電時間(分)(冷却時間除く) 約28
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。