絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 8
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(27)
  • 1.7(1)
  • 1.9(3)
  • 2(24)
  • 2.5(17)
  • 2.6(6)
  • 2.8(2)
  • 3(19)
  • 4(23)
  • 5(31)
  • 5.2(2)
  • 6(7)
  • 8.0(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 100(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(4)
ブランド
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SI(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)マキタ(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
バッテリ BL4080H マキタバッテリ BL4080Hマキタ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ40Vmax8.0Ah
電圧(V)40maxバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8
バッテリー SIバッテリーSI
7,698税込8,468
1個
当日出荷
SI-440P等用バッテリーパック
質量(kg)0.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)10.8
MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能米国にて特許取得の防塵・防水保護耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
バッテリー・充電器