絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 1~30(1)
  • 3.6(2)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(2)
  • 18(3)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(4)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
  • 4.0(1)
  • 5(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BLACK&DECKER(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • EARTH MAN(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(38)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • KTC(12)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • YARD FORCE(5)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • アサダ(7)
  • ハスクバーナ(6)
  • マキタ(94)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • ムサシ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ

    14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥9,760税込¥10,736
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813SX-140
  • エスコ 充電器セット (ニッケル水素 単2×4本付き) エスコ

    エスコ 充電器セット (ニッケル水素 単2×4本付き)

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1セット
    翌々日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単2 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.3200h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    翌々日出荷
    パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
    材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    ¥87,100税込¥95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    ¥41,700~税込¥45,870~
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット
  • [EA991-20用]750mm フレキシブルホース エスコ

    [EA991-20用]750mm フレキシブルホース

    エスコ
    ¥5,670税込¥6,237
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)750
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    EA802SA、EA813SA用替バッテリー。リチウムイオンバッテリー。
    電流(A)1.5電圧(V)3.6
  • リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用) エスコ

    リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌々日出荷
    EA750FP-10用3.7Vリチウムイオン充電池。
    質量(kg)0.1
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    4日以内出荷
    EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
    質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
  • パワーパック エスコ

    パワーパック

    エスコ
    ¥65,000税込¥71,500
    1台(1台)
    翌日出荷
    2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
    質量(kg)約2.5消費電力(W)定格45出力電圧(V)DC1~30入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)定格入力60VA
  • 丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
  • 10.8V 充電器 エスコ

    10.8V 充電器

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    5日以内出荷
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃
  • DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1台
    翌日出荷
    電圧(V)10.8
  • DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコ

    DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
    質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
  • DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー エスコ

    DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー

    エスコ
    ¥7,430税込¥8,173
    1個
    翌日出荷
    ニッケル水素蓄電池。
    仕様交換用バッテリー質量(g)100定格電圧DC3.6V定格容量700mAh適合品番-サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
  • 丸鋸ガイド エスコ

    丸鋸ガイド

    エスコ
    ¥7,770税込¥8,547
    1個
    翌日出荷
    フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1本
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
  • DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥9,960税込¥10,956
    1個
    翌日出荷
    必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
    仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
  • 10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ

    10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    4日以内出荷
    仕様●仕様:替バッテリー(2.0Ah)●容量:2.0Ah●定格電圧:10.8V●EA813SP-1A、EA813SB-1A用 替バッテリー
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    翌日出荷
    プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
    仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmバッテリー容量(Ah)8
  • 45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ

    45cm 丸鋸ガイド定規

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
    仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥8,510税込¥9,361
    1個
    翌日出荷
    替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
    用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。寸法(mm)210×150×65質量(g)530充電時間(分)100
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1台
    翌日出荷
    質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500
  • バッテリー&充電器セット エスコ

    バッテリー&充電器セット

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
    セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥9,780税込¥10,758
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)76×153×110充電時間(分)【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
    寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
  • 充電式工具セット エスコ

    充電式工具セット

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    替バッテリー(5.0Ah)。
    質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1個
    翌日出荷
    10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様●電圧:18V●種類:リチウムイオン4.0Ah
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    翌日出荷
    EA813SA・EA802SA-1用
    仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
    仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ah
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    ¥7,100~税込¥7,810~
    1台ほか
    翌日出荷
  • [EA991-20用] ノズル交換アダプタ エスコ

    [EA991-20用] ノズル交換アダプタ

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
バッテリー・充電器