絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,596)
- マキタ(506)
- ミルウォーキーツール(166)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623)
日東工器¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷コントローラとドライバ間を延長します。トラスコ品番697-6710適合機種DLV45C、DLV70C品名延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
プリペンダー Φ40.5
FSC藤原産業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷調査用ボーリング・注入などに使用します。レバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。材質鉄質量(kg)3
Mバーカッタ CE18DYMA用替刃
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA用替刃適合機種18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA
Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,398税込¥5,9381組3日以内出荷18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃適合機種18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA内容ブレード(A)、ブレード(B)
高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
大阪ジャッキ製作所¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)。ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。最大長(mm)5.5
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5最大流量(L/min)4外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120内径d(Φmm)5ホース長さ(m)2寸法AM22×1.5
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷100MPa用ナイロンホースです。仕様接続カップラ:CX-6H質量(kg)両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60質量(kg/m)ホース:約0.31内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
電磁開閉器
大阪ジャッキ製作所¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。単相100V仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器
大阪ジャッキ製作所¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。単相100V仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
落下防止バルブ
大阪ジャッキ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
圧力計
大阪ジャッキ製作所¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
圧力スイッチ
大阪ジャッキ製作所¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷O.J.パワー/アクセサリーです。仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
分流器
大阪ジャッキ製作所¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
分流器
大阪ジャッキ製作所¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器
大阪ジャッキ製作所¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器
大阪ジャッキ製作所¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
リリーフバルブ
大阪ジャッキ製作所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
リリーフバルブ
大阪ジャッキ製作所¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷油圧回路の圧力調整に使用します。質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
メカニカルプリングジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
ベースプレート
大阪ジャッキ製作所¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。備考BP-G01-PG用
ベースプレート
大阪ジャッキ製作所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
フートポンプ
大阪ジャッキ製作所¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8油量(L)0.5(有効)













































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)