絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,596)
- マキタ(506)
- ミルウォーキーツール(166)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 18mm
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ18mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 17mm
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ17mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 16mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ16mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 15mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ15mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 14mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個欠品中M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ14mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 13mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ13mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 11mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ11mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 10mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ10mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ9mm(貫通タイプ)
M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
M18(TM) スタンドライト
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)
[EA203T-6・-7用] 替刃
エスコ¥1,800税込¥1,9801枚翌日出荷EA203T-6・-7用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
しいたけビットF
スターエム¥899税込¥9891本当日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
MX FUEL 350mm パワーカッター
ミルウォーキーツール¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー
ミルウォーキーツール¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ電圧(V)18本体質量(kg)8.8風量(m3/min)18.5バッテリープラットフォーム:M18定格入力電流(A)25最大風速(m/s)69.4モード3段階最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5バッテリー数必要:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
M12 FUEL カットオフツール
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能。360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー。片手操作に最適化。さまざまな材料を切断する能力付属品ダストカバー、六角レンチ電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84本体質量(kg)0.9ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2バッテリープラットフォーム:M12ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10切断深さ(mm)最大:16.3定格回転速度(min-1[r.p.m])20000
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーターアタッチメント
エスコ¥5,980税込¥6,5781台(1個)翌日出荷セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A





















![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)
![[EA545A-11用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829059-241029-02.jpg)






















![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)