絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,596)
- マキタ(506)
- ミルウォーキーツール(166)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストップバルブ
大阪ジャッキ製作所¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)最大流量(L/min)10最高使用圧力(MPa)200定格流量(L/min)5接続形式M22×1.5
ジャーナル用送り台
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
ジャーナル用安全台
大阪ジャッキ製作所¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷特長ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用下さい。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。質量(kg)約9.5容量300kN(30tf)ベース長(mm)300ベース厚さ(mm)18ベース幅(mm)220
ケーブルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷折りたたみ式になっているので持運びに便利です。接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。用途電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2ストローク(mm)280高さ(mm)フックまで:252全高(mm)635揚力(kN)20ベース寸法(mm)L×W:680×250
ケーブルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6ストローク(mm)450揚力(kN)60ベース寸法(mm)L×W:700×400最低高さ(mm)850
ギヤプーラ
大阪ジャッキ製作所¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
エアー駆動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥559,800~税込¥615,780~1個3日以内出荷0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。複動タイプ用。手動切換弁、圧力調整弁付ポート径Rc3/8馬力1給気圧力(MPa)エアー源:0.6
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
T形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷引張専用のジャッキです。最大長さから油圧によって縮みます。戻しはスプリング力により伸びます。単動S(スプリング戻り)タイプ仕様引力kN(tf):50(5)ストローク(mm)150受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110推奨ポンプTWA-0.3、TWA-0.7
T形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷高さを可能な限り低く抑えました。単動G(自重戻り)タイプ適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
LTWA形軽量手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。超軽量で防錆効果もあります。単動タイプ用仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8
LJA形アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。A(ガスリターン)タイプ仕様揚力(tf):100ストローク(mm)100揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1所要油量(mL)1430最低高さ(mm)277ロッド径(Φmm)100シリンダ外径(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)36ポートネジmRc3/8適合ポンプ電動:NEX-2寸法g2.5
LJA形アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmRc3/8
JN形安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。複動H(油圧戻り)タイプ仕様●引力kN(tf):90(9)●揚力(tf):20ストローク(mm)500寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)33.18最低高さ(mm)785寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)48シリンダ外径(Φmm)88シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)37ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)22キャップ外径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付仕様揚力(tf):50ストローク(mm)320寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95所要油量(mL)2270最低高さ(mm)460ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-6サドル径(Φmm)o:70
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50













































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)