絞り込み
ブランド
- マキタ(102)
- オレゴン(OREGON)(71)
- BOSCH(ボッシュ)(66)
- 新ダイワ(53)
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- DIAMOND(22)
- ホーザン(21)
- 本多電子(20)
- ミルウォーキーツール(18)
- エスコ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- 日東工器(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- TRITON(11)
- BLACK&DECKER(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- DREMEL(ドレメル)(4)
- パオック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷用途鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ取付軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス線
補助ローラーR310
マキタ¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ホゾキリ等に便利なローラースライド式。質量(kg)7.5ローラー幅(mm)300耐荷重(kg)40範囲(mm)(昇降)380~780
フロア用補助ローラー
マキタ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷長尺のフロア材の保持に。適合機種LS0613FL、LS0715F、LS0717FL、LS0814F/FL、LS1014、LS1213、LS0813F/FL、LS0812、LS0713/FL、LS0715FL、LS0716F/FL
補助ローラー
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等質量(kg)50耐荷重(kg)750範囲(mm)(昇降)650~800作業面サイズ(mm)560×1994
MKK 丸鋸一番 フリーガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷角度調節が自由にできる。 調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。 調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。
スプリンターガード TS55REQ
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
スプリンターガード TS 55/75
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
EVOマルチのこぎりヘッド
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
マルチはさみヘッド
BLACK&DECKER¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷質量(kg)0.64寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×130×55最大能力6.35ストローク数(min-1[回/分])0-1,500アズワン品番64-3676-15
カットソー フカサゲージ
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。最大60mmまでの深さ調整可能。トラスコ品番819-2320本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×15
エナパック 油圧カッターヘッド
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
DIAMOND カッターブロックNO,6
DIAMOND¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷鉄筋カッターDC-32とDC-32Xのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3010材質鉄質量(g)257
DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC
DIAMOND¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3016材質鉄質量(g)240
DIAMOND カッターブロックNO,32WH
DIAMOND¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3014材質鉄質量(g)227
DIAMOND カッターブロックNO,22T
DIAMOND¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D22までの切断にトラスコ品番805-3019材質鉄質量(g)127
DIAMOND カッターブロックNO,20DP
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷鉄筋カッターDC-20DWのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D19までの切断にトラスコ品番805-3018材質鉄質量(g)67
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削