絞り込み
ブランド
- マキタ(102)
- オレゴン(OREGON)(71)
- BOSCH(ボッシュ)(66)
- 新ダイワ(53)
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- DIAMOND(22)
- ホーザン(21)
- 本多電子(20)
- ミルウォーキーツール(18)
- エスコ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- 日東工器(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- TRITON(11)
- BLACK&DECKER(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- DREMEL(ドレメル)(4)
- パオック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

替刃(木工用/EA854PB-12)
エスコ¥3,700税込¥4,0701組(2枚)翌日出荷EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚
替刃(石膏用/EA854PB-12)
エスコ¥3,500税込¥3,8501組(2枚)翌日出荷EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚
ガイドレールキックバックストッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4721適合機種ガイドレールFSNセット内容ストッパー1個入り質量(g)61
ガイドレール保護バンド
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4728適合機種ガイドレールFSNセット内容3.4m材質ゴム質量(g)220
ガイドレール滑り止めストリップ
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4730適合機種ガイドレールFSNセット内容6.8m材質ゴム質量(g)115
ガイドレールエンドキャップ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4726適合機種ガイドレールFSNセット内容エンドキャップ2個入り質量(g)20
ガイドレールコネクター
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。 ガイドレール+ガイドレールもしくはガイドレール+アングルアダプターを接続できるコネクターです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4736適合機種ガイドレールFSN質量(g)360
アングルガイド
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4717質量(g)611
ガイドレール
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途直線切断、プランジカットに適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)材質アルミニウム![タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133807-211208-02.jpg)
タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥28,980税込¥31,8781箱(50巻)翌々日出荷鉄筋結束機用タイワイヤです。 使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219トラスコ品番176-5110材質被覆線質量(kg)20.5入数89m×50巻
ケーブルカッターアタッチメント
カクタス¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
32x40mm カットソーブレード
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)32
20x40mm カットソーブレード
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)20
32x50mm カットソーブレード
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
32x50mm カットソーブレード
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷用途木材、石膏ボード、ポケット切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質炭素工具鋼刃長(mm)50刃幅(mm)32
32x50mm カットソーブレード
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
ケーブルカッタヘッド
西田製作所¥96,980税込¥106,6781個当日出荷作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できますトラスコ品番852-0397
トラックソー用 アングルガイド
TRITON¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
トラックソー用集塵バッグ
TRITON¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷TRITONプランジトラックソーTTS1400用の集塵バッグです。用途TRITONプランジトラックソーTTS1400に取付けて使用します。質量(kg)0.11高さH×長さL×幅W(mm)130×220×80
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削













![タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133807-211208-02.jpg)