絞り込み
ブランド
- マキタ(102)
- オレゴン(OREGON)(71)
- BOSCH(ボッシュ)(66)
- 新ダイワ(53)
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- ホーザン(21)
- DIAMOND(21)
- 本多電子(20)
- ミルウォーキーツール(18)
- エスコ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- 日東工器(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- TRITON(10)
- BLACK&DECKER(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 泉精器製作所(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- DREMEL(ドレメル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター
プロトティップ¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。用途ミーリング加工。ミーリング加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFit用レンチ
プロトティップ¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルConeFit専用レンチです。用途各種切削加工に。ミーリング加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
508mm チェーンソー用チェーン
ミルウォーキーツール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個当日出荷より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット適合機種M18 FPT114
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット
ミルウォーキーツール¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具
ミルウォーキーツール¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
508mm チェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー
ミルウォーキーツール¥159,800税込¥175,7801個当日出荷70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート
ミルウォーキーツール¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
MX FUEL コンパクトタワーライト
ミルウォーキーツール¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。タイル改修、1枚3役です!売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。用途目地・モルタルの切断、モルタル・接着剤剥がし、タイル隅部の目地材除去に最適材質炭素工具鋼質量(g)600刃幅(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7.2×85刃先超硬粒 (#40)
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)540切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77刃先ハイス鋼
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(1枚)翌日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。用途木材、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。用途弾性シーリング材切断、除去に最適材質炭素工具鋼質量(g)540刃長(mm)60刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×7×100
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥6,198~税込¥6,818~1セット(1枚)翌日出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)480切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。用途堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に最適材質炭素工具鋼刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
クロスカットガイドレール
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途直線・角度切断適合機種GKS18V-57-2GX材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
SONOFILE 超音波カッターSF-30-II
SONOTEC¥369,800税込¥406,7801セット欠品中軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。 航空機部材の加工シーンでも使用されています。仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460アズワン品番67-5646-37
ペットグルーミング用ディスク
DREMEL(ドレメル)¥899税込¥9891セット(10枚)3日以内出荷ペットグルーミングアタッチメントAT02-PG用交換ディスクです。グリッド#60。用途交換用アクセサリー質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23×23×3RoHS指令(10物質対応)対応
ペットグルーミングアタッチメント
DREMEL(ドレメル)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ適合機種LITEセット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35RoHS指令(10物質対応)対応
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷適合機種:M18 FCHS-0G0 JP仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
コレットナットセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプターADTR118H用
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレートガイドADTR118H用
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーガイドADTR118H用
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷コロ付きビットを使わずに、トリミング作業が正確に出来ます。用途コードレストリマーADTR118H用トリマーガイド適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×105×60RoHS指令(10物質対応)対応
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削