絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切断/切削用部品

551件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSC-165N用アームスプリング サンコー(サンコーミタチ)

    SSC-165N用アームスプリング

    サンコー(サンコーミタチ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    適合本体SSC-165N
  • 冷却ユニット ホーザン

    冷却ユニット

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合品番ダイヤモンドブレード用
  • バリドメ ガイド BOSCH(ボッシュ)

    バリドメ ガイド

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材料にバリがでるのを防ぎます。
    材質プラスチック製
  • ガイド BOSCH(ボッシュ)

    ガイド

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • レシプロソー用 ヤスリ 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー用 ヤスリ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り軸径(Φmm)5
  • 平行定規 京セラインダストリアルツールズ

    平行定規

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    前後に長い平行定規
  • スポンジカッター GSG-300用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

    スポンジカッター GSG-300用アクセサリー

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    適合GSG-300用アズワン品番65-1946-06
  • アタッチメント ケーブルカッタ 泉精器製作所

    アタッチメント ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
  • 塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプション トップ工業

    塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプション

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
  • 全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
    その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • ワッシャー8用 マキタ

    ワッシャー8用

    マキタ
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)8
  • ガイドバー12 マキタ

    ガイドバー12

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    部品名称スイッチ形状図番100
  • 本体部品 チップソーカッター LA305-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA305-C

    新ダイワ
    84税込92
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA120-C

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 油圧シリンダ部品 バンドソー RB180FV-HA 新ダイワ

    油圧シリンダ部品 バンドソー RB180FV-HA

    新ダイワ
    64税込70
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • B アンビル オレゴン(OREGON)

    B アンビル

    オレゴン(OREGON)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/4, 3/8, .325"チェーン用
  • ロガーテープ ポスト スクリュー オレゴン(OREGON)

    ロガーテープ ポスト スクリュー

    オレゴン(OREGON)
    139税込153
    1個
    10日以内出荷
    適合本体品番:106510、106512
  • ガイドバー 新ダイワ

    ガイドバー

    新ダイワ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 刃口板(B) HiKOKI(ハイコーキ)

    刃口板(B)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    適合本体PG21BB
  • スタンドセット マキタ

    スタンドセット

    マキタ
    79,980税込87,978
    1組
    3日以内出荷
    適合本体ポータブルバンドソー 2107F
  • リング20 マキタ

    リング20

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    穴径22mmのダイヤモンドホイール用。
    適合4110B/4110C/4112/4112SP
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切断部にバリがなく、切断後の変形が少ない切断カセットです。
    用途薄板材料の切断にトラスコ品番358-9529RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレードメタルエッジ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
    材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
  • ディスク用集塵カバー ナカヤ

    ディスク用集塵カバー

    ナカヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ディスクグラインダーの125~180mmまで取り付け可能な集塵カバーです。平面研削切作業における粉塵を約97%(最大風量4.5m3minの集塵機に接続し、コンクリート板を研削した場合(同メーカー調べ))集塵可能です。レバーを手前に引くだけで入隅窓が開くワンタッチ開閉機構を採用しており、入隅研削の際も手を止めることなく作業することができます。自在な操作が可能なフレキシブルシステムを採用しており、高い操作性と集塵性能を両立しました。アダプタを交換するだけで、125~180mmサイズの主要グラインダ各機種に装着可能です。ダイヤモンドカップ・多羽根ディスク・ラバーパッド式ディスクは、付属の専用フランジで125~180mmの各種研削ディスクに装着可能です。
    用途コンクリートの平面研磨時の集塵カバー。適合【グラインダ】マキタ125~180mm機種(GA70系は使用不可)、【グラインダ】HIKOKI125~180mm機種(G18SWA,PDH-180Cは使用不可)、【研削ディスク】125~180mmダイヤモンドカップ、【研削ディスク】125~180mm多羽根ディスク、【研削ディスク】125~180mmラバーパッド式ディスク、【研削ディスク】125~180mmプラスチックパッド式ディスク材質樹脂質量(g)640適合被削材種石材,コンクリート,ブロック等
  • マルチツール用テープやすり YANASE

    マルチツール用テープやすり

    YANASE
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
    用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
  • ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALT

    ブレード DCS438用 磁器タイル用

    DEWALT
    1,598税込1,758
    1枚
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
  • GWバイトホルダ用部品 アダプタ 三菱マテリアル

    GWバイトホルダ用部品 アダプタ

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • GWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ 三菱マテリアル

    GWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター プロトティップ

    ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFit用レンチ プロトティップ

    ConeFit用レンチ

    プロトティップ
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド交換式エンドミルConeFit専用レンチです。
    用途各種切削加工に。ミーリング加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN 6535HA アダプター プロトティップ

    DIN 6535HA アダプター

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリングヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    508mm チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    ※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
    仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
  • M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
    付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
    適合機種M18 FPT114
  • M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール

    M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット

    ミルウォーキーツール
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷
    革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品