絞り込み
六角軸対辺(mm)
- 8
- 6.35(11)
- 8.0(1)
- 9.53(1)
- 9.6(1)
- 10(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK11(4)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
全長(mm)
- 400(5)
- 420(1)
- 440(1)
- 500(3)
材質
- スチール(4)
- 樹脂(1)
ブレード径(Φmm)
- 60(4)
- 80(7)
- 90(2)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 600(1)
- 700(2)
- 1200(3)
600・700・1200
最適攪拌量(kg)
- 3.5(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
3.5・7・8・10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35(11)
8
8.0(1)
9.53(1)
9.6(1)
10(5)

ブレードミキサー 樹脂製
(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗料や液体等のカクハン作業に最適です。用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7販売区分業務用
ペイントミキサー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
ペイントミキサー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420