SUN UP
かくはん器
直径:80mm
適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど
適正かくはん量:約8kg
適正回転数:約200~700m-1(回転/分)
用途
塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用
軸径(Φmm)
8
本体質量(g)
150
規格寸法(mm)
80
本体サイズ(mm)
L420×W95×H・D95
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02708856
15571
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください