絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(43)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • エスコ(21)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • KTC(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • BLACK&DECKER(6)
  • EARTH MAN(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • YARD FORCE(5)
  • G&Yu(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アサダ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • ニシガキ工業(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
バッテリー電圧(V)
  • 12(3)
  • 18(2)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(6)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 バッテリー ミルウォーキーツールM12 バッテリーミルウォーキーツール(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツールM12 (2) 3.0Ah FCスタートキットミルウォーキーツール(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M18 バッテリー ミルウォーキーツールM18 バッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M18 (2) 5.0Ah SCスタートキット ミルウォーキーツールM18 (2) 5.0Ah SCスタートキットミルウォーキーツール(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
欠品中
お得なコンボキット
セット内容充電器 M12-18SC JP、バッテリー M18 B5×2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電器電圧(V)AC100
M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキットミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
MX FUEL バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL バッテリーミルウォーキーツール
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
<1年保証対象> 90 分間で再充電が可能 より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用 オンボード バッテリー残量ゲージ付き 一体型キャリーハンドル
種別MX FUEL長さ(mm)269高さ(mm)104バッテリーリチウムイオンバッテリー
MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能米国にて特許取得の防塵・防水保護耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ

バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー