630件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER

    6角軸タイプドリルビット10本セット

    BLACK&DECKER(20件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
  • 3Dプラス超硬ドリル マキタ

    3Dプラス超硬ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
  • ドリルストッパ SK(新潟精機)

    ドリルストッパ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
    用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
  • ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)

    ドリルガイドキット

    SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
    仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
  • 垂直ドリルスタンドⅡ SK11

    垂直ドリルスタンドⅡ

    SK11(20件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
    用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
  • ドリルガイドキット SK11

    ドリルガイドキット

    SK11(42件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
    用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
  • 垂直ドリルガイド SK11

    垂直ドリルガイド

    SK11(18件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
    用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
  • ドリルブロック 穴あけガイド Milescraft

    ドリルブロック 穴あけガイド

    Milescraft(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
    仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
  • ドリルガイド trad

    ドリルガイド

    trad(10件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
    用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
  • ドリルガイドDX 神沢

    ドリルガイドDX

    神沢(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
  • ビットセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ビットセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーやドライバードリルで使用できるビットセット(10本入)です。 ドリルビット・・・使用頻度の高いサイズをセット ドリルビット・・・材質 HSS4241/仕上げ 光沢 ドライバービット・・・収納に便利なビットホルダー付 ドライバービット・・・材質 S2/仕上げ サンドブラスト [セット内容] ドリル(4本)・・・2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm 両面ドライバービット(6本) ・プラス No.1×75mm (1本) ・プラス No.2×75mm (2本) ・プラス No.2×100mm (2本) ・プラス No.2 + マイナス 6 ×65mm (1本)
    用途[ドリルビット]一般鋼材、樹脂、木材などの穴あけ [ドライバービット]建築、内装、一般作業、DIYなどに六角対辺(mm)6.35
  • ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルスタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
    用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
  • ドリルスタンド スターエム

    ドリルスタンド

    スターエム(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
    セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 精密ドリル PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルガイド ウルフクラフト

    ドリルガイド

    ウルフクラフト(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
    サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
  • 深さ調整機 SK(新潟精機)

    深さ調整機

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    穴あけの深さ調節が簡単にできます。
    用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック
  • 精密ドリル セット PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル セット

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトガイドDX 神沢

    インパクトガイドDX

    神沢(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
  • ワンタッチ式ドリルガイド SK11

    ワンタッチ式ドリルガイド

    SK11(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
    用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
  • トーションタフビット マキタ

    トーションタフビット

    マキタ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ! タッピングネジや長い コーススレッドの締付けに。
  • ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN

    ドリルスタンドクイックバイス付

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
    用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
  • ドリルストップ SK11

    ドリルストップ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
    用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質プラスチック適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム

    No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)

    スターエム(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
    用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
  • ハイスドリル 10種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスドリル 10種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • 43型ドリルスタンド マキタ

    43型ドリルスタンド

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンドセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
    用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • 面取ドリル RELIEF

    面取ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
    適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
  • 電気ドリル・スタンド エスコ

    電気ドリル・スタンド

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817AG-1
  • 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン)

    直角アタッチメント

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
    適合本体No.27600
  • ドリルガイド Clover(クロバー)

    ドリルガイド

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
  • チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Tool

    チャック取付用兼用型ピンバイス

    Strong Tool
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
    付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11

    角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
    用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • ドリルクランプ SK11

    ドリルクランプ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
    用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
  • モッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    モッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(7本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
    用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
  • テッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    テッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
    用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230

『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド