絞り込み
コマ数
- 56(1)
ゲージ
- 0.050(1.3mm)(2)
ブランド
- ケルヒャー
- ハスクバーナ(33)
- マキタ(28)
- オレゴン(OREGON)(24)
- SK11(10)
- エスコ(9)
- BLACK&DECKER(4)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- トライリンク(4)
- 工進(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ハートフルジャパン(2)
- EARTH MAN(1)
- コンパクトツール(1)
- 新ダイワ(1)
- ナカトミ(1)
- バローベ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「コマ数」から絞り込む
56(1)

チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー
ケルヒャー¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。 。バッテリーおよび充電器は別売りとなります。用途若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます 。背の高い木や低木の伐採や剪定に 。嵐のダメージを安全に除去するのに理想的付属品チェーンカバー ・ガイドバー ・チェーン刃質量(kg)1.9電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~400 (6.0 Ah) / ~500 (7.5 Ah)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×120×130使用時間(分)~45 (6.0 Ah) / ~55 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)12バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"ガイドバー長さ(mm)250