絞り込み
ブランド
  • エツミ
  • Manfrotto(87)
  • SLIK(スリック)(77)
  • king(撮影・写真用品)(34)
  • bitstrong(33)
  • IFOOTAGE(28)
  • エスコ(27)
  • エレコム(27)
  • DJI(27)
  • FOTOPRO(25)
  • Velbon(ベルボン)(22)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • BiRod(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • LPL(14)
  • サンワサプライ(13)
  • JOBY(13)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • Goocong(グーコン)(12)
耐荷重(kg)
  • 0.15(1)
  • 0.3(5)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(7)
  • 1(1)
  • 4(1)
質量(g)
  • 20未満(7)
  • 20~40未満(9)
  • 40~60未満(5)
  • 60~80未満(2)
  • 80~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローン棒250 エツミドローン棒250エツミ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g)約220段数6段縮長(mm)約500伸長(cm)約250
スマホホルダーSH-6 エツミスマホホルダーSH-6エツミ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
止めネジ長 エツミ止めネジ長エツミ
599税込659
1個
当日出荷
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジサイズ底部:1/4インチメネジ質量(g)4.5直径(mm)24ねじ高さ(mm)9
止めネジ短 エツミ止めネジ短エツミ
599税込659
1個
当日出荷
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジサイズ底部:1/4インチメネジ質量(g)4.5直径(mm)24ねじ高さ(mm)7.5
レギュラースクリュー エツミレギュラースクリューエツミ
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター材質アルミ質量(g)7全高(mm)20直径(mm)23ねじ高さ(mm)12.2
2WAYクイックパイプクランプ エツミ2WAYクイックパイプクランプエツミ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター質量(g)約190耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)主要材質アルミニウム合金適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45クランプ寸法(mm)約85×66×20
マイクロボールヘッド エツミマイクロボールヘッドエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35質量(g)約24タイプ底部:1/4インチ メネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
メスメス止ネジS エツミメスメス止ネジSエツミ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
ツインプレート エツミツインプレートエツミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプターエツミ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
止ネジアダプター エツミ止ネジアダプターエツミ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
バックグラウンドサポートセット エツミバックグラウンドサポートセットエツミ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8仕様エアクッション付付属品キャリングバッグ段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280
メスメス止ネジN エツミメスメス止ネジNエツミ
899税込989
1個
当日出荷
両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ材質アルミ高さ(mm)12質量(g)34直径(mm)38
デジカメ吸盤君EX エツミデジカメ吸盤君EXエツミ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165直径(Φcm)吸盤:約84全高(mm)約130耐荷重(g)約300まで
ボールヘッドM エツミボールヘッドMエツミ
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下質量(g)約80高さ(mm)54最大径(Φmm)30
L型ブラケットⅡミニ エツミL型ブラケットⅡミニエツミ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く)高さ(mm)約100質量(g)約85プレート幅(mm)約30可動範囲(mm)止めネジ:約35
縦位置 L型ブラケットⅡ エツミ縦位置 L型ブラケットⅡエツミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110幅(mm)約30高さ(mm)約160質量(g)約114ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
ブラケット用止ネジII エツミブラケット用止ネジIIエツミ
469税込516
1個
当日出荷
エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし質量(g)約9.5直径(mm)35ねじ高さ(mm)11
ボールヘッドS エツミボールヘッドSエツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50質量(g)約45最大径(Φmm)24耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
マイクロボールヘッド オスネジ エツミマイクロボールヘッド オスネジエツミ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44質量(g)約27タイプ底部:1/4インチ オスネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
ネジ付きシューC エツミネジ付きシューCエツミ
699税込769
1個
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20仕様底部ネジ穴付高さ(mm)30最大径(Φmm)27
ネジ付シュー(メネジ有り) エツミネジ付シュー(メネジ有り)エツミ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22質量(g)約21直径(mm)30
VLOG デスクトップトライポッド エツミVLOG デスクトップトライポッドエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
くねくね三脚モンキーポッド エツミくねくね三脚モンキーポッドエツミ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド。アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。アクションカメラ対応のアダプター付き。
付属品アクションカメラアダプター材質ABS樹脂、シリコン、金属(脚部)質量(g)約120寸法(cm)約23
ハイアングルスティック150 エツミハイアングルスティック150エツミ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途撮影サポート付属品ストラップ質量(g)140段数6段縮長(mm)320耐荷重(g)200伸長(cm)150
クリップボールヘッド25 エツミクリップボールヘッド25エツミ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
クリップで挟むだけ、クリップボールヘッド。 場所をとらず設置でき、ボールヘッドで角度調整も自由自在。 パソコンにWEBカメラやLEDライトを取り付けたり、机まわりに即席デスクライトの設置にも最適です!
質量(g)約135クリップ幅(mm)最大:25耐荷重(g)260
ホットシューアダプター エツミホットシューアダプターエツミ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
スライディングプレートEX エツミスライディングプレートEXエツミ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
オスオス止ネジN エツミオスオス止ネジNエツミ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ材質アルミ,ネジ部スチール質量(g)20ねじ径(inch)オス:4分の1直径(mm)38ねじ高さ(mm)5
シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミシリコンコーティングマグネットマウントS極エツミ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント質量(g)28本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)外径(mm)45耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
変換止ネジ エツミ変換止ネジエツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12
ハンディポッド HP-1 エツミハンディポッド HP-1エツミ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245質量(g)約92収納寸法(mm)約:140
ツーウェイクリップ エツミツーウェイクリップエツミ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用質量(g)約194
ボールヘッドシューM エツミボールヘッドシューMエツミ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下質量(g)約100仕様底部ネジ穴付高さ(mm)76最大径(Φmm)30
スピゴットアダプターS エツミスピゴットアダプターSエツミ
839税込923
1個
欠品中
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)最大径(Φmm)19
スマホホルダー SH-3 エツミスマホホルダー SH-3エツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88
アクションポッド3WAYⅢ カメラスタンド エツミアクションポッド3WAYⅢ カメラスタンドエツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅢ カメラスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。また、付属の三脚ネジアダプターで、ウェアラブルカメラからデジタルカメラに付け替え可能です。
付属品三脚ネジアダプター材質プラスチック寸法(mm)収納時:約215、伸長時:約565質量(g)推奨使用/約250以下製品質量(g)260
くねくね三脚モンキーポッドマグセーフ対応 エツミくねくね三脚モンキーポッドマグセーフ対応エツミ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド マグセーフ対応。MagSafe・アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。MagSafe非対象のスマートフォンやケースでも取付できるメタルリングシールを付属。
付属品マグセーフアダプター、アクションカメラアダプター、メタルリングシール材質ABS樹脂、マグネット・シリコン・金属(脚部)質量(g)約150寸法(cm)約27
コールドシューアダプター エツミコールドシューアダプターエツミ
879税込967
1個
5日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ質量(g)約18.5台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まずねじ穴底部:1/4インチメネジ
イージーロックアダプター エツミイージーロックアダプターエツミ
699税込769
1個
5日以内出荷
簡単に取り付けられる、イージーロックアダプター。小型雲台や一脚にカメラを取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるアダプター。撮影アクセサリーを頻繁に取り外す方や、締め付けネジのない機材に便利です。
高さ(mm)約22.5質量(g)約22プレート寸法(mm)(約)20-28ねじ穴底面:1/4インチネジ穴耐荷重(g)約600(静止固定使用)
一脚/三脚