冷暖スポットクーラー プレミアム(自動首振り機能付き)PROMOTE(プロモート)8日以内出荷
冷房、暖房の切替が可能です。冷媒R32の採用で環境にやさしい。高性能圧縮機採用で冷媒能力2.5/.3.0KW(50/60HZ)を実現しました。低騒音タイプ。広範囲の使用環境温度に対応します。(冷房18~55℃)(暖房3~22℃)。オール板金(本体)で丈夫です。
用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。質量(kg)47電源(V)単相100首振自動機能あり電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)使用環境温度(℃)18~55ドレンタンク容量(L)5(ポリタンク)冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格940W)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):280定格電流(A)(50/60Hz)冷房:12.6/13、暖房:12.6/13消費電力(kW)(50/60Hz)冷房:11.5/1.3、暖房:1.25/1.3冷房能力(kW)(50/60HZ)2.12/2.57