絞り込み
ブランド
  • 日動工業(2)
電源(V)
  • 単相100(2)
タンク容量(L)
  • 65
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 90(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 265(1)
風量(m3/min)
  • 118(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
消費電力(W)
  • 278(1)
  • 306(1)
278・306
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(2)
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業(1件のレビュー)
119,998税込131,998
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式冷風・加湿機 オゾーン300 日動工業気化式冷風・加湿機 オゾーン300日動工業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。
用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機