絞り込み
ブランド
  • Chrester(コンフォー)
  • 日動工業(18)
  • 静岡製機(13)
  • アースブロー(8)
  • MEIHO(ワキタ)(7)
  • DS(大進)(5)
  • フナボリ(3)
  • アメフレック(2)
  • BROTHER(2)
  • エスコ(1)
  • ナカトミ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 昭和商会(1)
  • ゼピール(1)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
電源(V)
  • 単相100(1)
消費電力(W)
  • 900(1)
  • 1000(1)
900・1000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機