絞り込み
タンク容量(L)
- 25(1)
噴霧量(L/min)
- 4.6(1)
ブランド
- DAISHIN(大進)
- AirRevolution(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- J&S(7)
- KMネクスト(2)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(2)
- エスケイジャパン(2)
- エスコ(1)
- グリーンライフ(2)
- スーパー工業(26)
- ナカトミ(4)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三和製作所(4)
- 後藤(7)
- 日動工業(4)
- 日本機電(2)
- 日本緑十字社(1)
- 結一産業(10)
- ブランドをもっと見る

充電式ミストファン
DAISHIN(大進)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A