絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- アルミ(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
モーター
- 開放式(1)
ハネ枚数
- 6
- 3(12)
- 4(12)
質量(kg)
- 14.5(1)
14.5
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
YAMAZEN(山善)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター
YAMAZEN(山善)¥64,980税込¥71,4781セット(2台)欠品中直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有