絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
材質(羽根)
- アルミ(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
モーター
- その他(1)
ハネ枚数
- 4(1)
質量(kg)
- 10.4(1)
10.4
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- J&S(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- nedius(スイデン)(1)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- TRUSCO(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スイデン(1)
- トーグ安全工業(1)
- ナカトミ(8)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- 万方商事(1)
- 藤田(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)