工場扇卓上タイプ :「現場用扇風機」の検索結果
商品豆知識
「ハネ径(cm)」から絞り込む
18(2)
23(1)
23.5(1)
25.5(1)
35(1)
40(1)
45
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
当日出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)4.8
タイプ床置き式
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
- 工場扇スタンドタイプ
- 工場扇キャスタータイプ
- 工場扇壁掛けタイプ
- 工場扇卓上タイプ
- 工場扇羽根
- 工場扇羽根ガード
- 工場扇スタンド
- 工場扇パーツ類
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。