「ハネ径(cm)」から絞り込む
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
ビッグファンエスケイジャパン税込¥7,678¥6,980