絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- スイデン(15)
- HITACHI(8)
- 日動工業(6)
- 広電(KODEN)(6)
- タイロン(4)
- ノーブランド(3)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- J&S(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口