絞り込み
排熱ダクト有無
  • あり(3)
送風口数
  • 1口(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • 日動工業(20)
  • スイデン(18)
  • TRUSCO(18)
  • ナカトミ(6)
  • ノーブランド(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • J&S(2)
  • キングジム(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日立(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)

    スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

    YAMAZEN(山善)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)

    スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

    YAMAZEN(山善)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
  • スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷
    一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃
    用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
  • テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 YAMAZEN(山善)

    テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ155~220cm窓の取り付けに対応。防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します。開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止。付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能。◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292
    用途エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房付属品窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵適合機種YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×1.7×155-220
  • 移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm
    用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
  • 移動式エアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 収納カバー

    YAMAZEN(山善)
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    移動式エアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応。パネル・ダクト用の収納袋付き
    用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類