カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 100(1)
送風口数
- 1口(8)
排熱ダクト有無
- あり(9)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- ナカトミ(52)
- スイデン(51)
- TRUSCO(46)
- 日動工業(44)
- ダイキン工業(13)
- 日立(13)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
- ノーブランド(10)
- J&S(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 広電(KODEN)(9)
- HITACHI(8)
- Haier(ハイアール)(6)
- エスケイジャパン(6)
- トヨトミ(5)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- エスコ(4)
- 日本無機(4)
- ブランドをもっと見る
特価

スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥78,780~税込¥86,658~1台ほか当日出荷から翌々日出荷工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無有
家庭用スポットクーラー
YAMAZEN(山善)¥40,900税込¥44,9901台当日出荷冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト種別床置き質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ482電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き
YAMAZEN(山善)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要材質メインボード:プラスチック質量(kg)22色ホワイト電源100V(50/60Hz)電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8消費電力(W)(50/60Hz)600/740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57ドレンタンク容量(L)3送風口数1口冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5排熱ダクト有無あり
移動式エアコン用 ダクトカバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1個ほか当日出荷スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16色シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3
YAMAZEN(山善)¥52,900税込¥58,1901台欠品中猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房種別床置き寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580質量(kg)11.8定格電圧(V)100首振なしホース長さ(m)ドレンホース:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243使用環境温度(℃)15~40風量調整4段階ドレンタンク容量(L)0.3本体寸法(mm)幅233送風口数1口冷媒R-134a冷媒封入量(g)120排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き
YAMAZEN(山善)¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷から5日以内出荷冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8色ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き
YAMAZEN(山善)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から5日以内出荷冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6色ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44色ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応
YAMAZEN(山善)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ155~220cm窓の取り付けに対応。防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します。開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止。付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能。◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292用途エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房付属品窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵適合機種YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×1.7×155-220
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応
YAMAZEN(山善)¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
移動式エアコン用 収納カバー
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷移動式エアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応。パネル・ダクト用の収納袋付き用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品