絞り込み
ブランド
  • Dell
  • メディアカバーマーケット(322)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(109)
  • NEC(87)
  • Dell Technologies(83)
  • 富士通(57)
  • DHA Corporation(56)
  • エレコム(55)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • Xiaomi(51)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ナカバヤシ(44)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(43)
  • Dynabook(35)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ATEN(30)
  • トリニティ(27)
  • wacom(ワコム)(23)
  • Simplism(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き DellWin11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付きDell(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品AC、WPS2質量(kg)約1.2液晶サイズ13.3インチHD(1366×768)メモリー16GB(8GB)使用CPUCorei5(8365U)1.60GHzOSWindows11Professionalカメラ仕様ありSSDSSD500GB無線LANあり
【中古パソコン】LATITUDE 5520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/
用途筐体の塗装が一部ハゲています。キートップに文字欠けやコーティングハゲがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品電源ケーブルタイプ特選型番【CPU】1145G7メモリー容量8GBディスプレイ15.6インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / テンキー付きキーボード / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
中古パソコンDELL Latitude 5310 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3in/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.22kg Dell中古パソコンDELL Latitude 5310 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3in/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.22kgDell
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
仕様テンキーなし質量(kg)約1.22型番Latitude 5310メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
【中古モニター/ディスプレイ】E2222HS (21.5インチ (フルHD対応 最大解像度 1920x1080) HDMI・VGA(D-Sub15)・ DisplayPort) Dell【中古モニター/ディスプレイ】E2222HS (21.5インチ (フルHD対応 最大解像度 1920x1080) HDMI・VGA(D-Sub15)・ DisplayPort)Dell
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
フルHD解像度対応/HDMI対応/
用途使用感程度のキズがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面は正常に表示します。仕様特選その他【グラフィック】-付属品電源ケーブル容量【ストレージ1】0、【メモリ】-型番【CPU】-ディスプレイ21.5解像度【X】1920、【Y】1080使用CPU-OS-インターフェイスHDMI D-Sub15 DisplayPortネットワークタイプ-ストレージSSD光学ドライブ-
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き Dellノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きDell
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ13.3解像度X:1920、1080使用CPUCore i5OSWindows 11 Proネットワークタイプ無線LAN容量(GB)ストレージ1:256性能ランク特選ストレージSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載対象CPU形式1135G7
【中古パソコン】LATITUDE 5320 (13.3インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5320 (13.3インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式/
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、テカリ、シール跡、削れ、凹みがあり、ゴム足が摩耗しています。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品電源ケーブルタイプ特選型番【CPU】1145G7メモリー容量8GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット Dell省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットDell
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Dellノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きDell
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit Dell中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitDell
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows(R)OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番Latitude 3301使用CPUCor i5-8265U容量(GB)8ストレージSSD256GB画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パソコン・タブレットPC・スマートフォン