ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2,121件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載 ロジテック

    miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載

    ロジテック
    279,800税込307,780
    1個
    91日以内出荷
    オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージHDD 2.5インチ 1TB
  • miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載 ロジテック

    miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載

    ロジテック
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GB
  • アップルウォッチ シリーズ 7 保護ケース 全面保護 ソフト TPU 耐久性 弾力性 エレコム

    アップルウォッチ シリーズ 7 保護ケース 全面保護 ソフト TPU 耐久性 弾力性

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPUで衝撃から画面と側面を守るApple Watch Series 7 [41mm]用フルカバーケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [41mm]
  • アップルウォッチ シリーズ 7 保護ケース 全面保護 ソフト TPU 耐久性 弾力性 エレコム

    アップルウォッチ シリーズ 7 保護ケース 全面保護 ソフト TPU 耐久性 弾力性

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPUで衝撃から画面と側面を守るApple Watch Series 7 [45mm]用フルカバーケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm]
  • Apple Watch アップルウォッチ 44mm 42mm バンド プレミアムステンレス 3つ折れプッシュ式 エレコム

    Apple Watch アップルウォッチ 44mm 42mm バンド プレミアムステンレス 3つ折れプッシュ式

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスを使ったマットで幅広いコマと光沢で小ぶりなコマの異なる表面仕上が特徴的なApple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用プレミアムステンレスバンドです。
    セット内容バンド×1、調整工具×1材質バンド本体:ステンレススチール対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)135~210※装着可能な手首のサイズ
  • VRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ エレコム

    VRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
    付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタンブラック質量(g)約400取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94※バンド含まず対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)0~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)20音圧感度(dB/mW)112
  • メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
    付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ仕様コントローラー:BO-IC400質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)消費電力(W)約6.5電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵対応OSコントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネル解像度1280×720ピクセル接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカスWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド投影方式Si-OLED(有機EL)オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
  • メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ EPSON

    メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ

    EPSON
    81,980税込90,178
    1台
    7日以内出荷
    メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
    付属品取扱説明書1式、シェード質量(g)約165外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)消費電力(W)4.5電源USB Type-C USB Power Delivery対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降解像度1920×1080ピクセル接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)カメラ仕様無し映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)投影方式Si-OLED(有機EL)
  • メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
    付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ―仕様コントローラー:BO-IC400質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)消費電力(W)4.5電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネル解像度1920×1080ピクセル接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド投影方式Si-OLED(有機EL)オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
  • アップルウォッチ 保護ケース バンパー Series 6、5、4、SE [ 44mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 エレコム

    アップルウォッチ 保護ケース バンパー Series 6、5、4、SE [ 44mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃

    エレコム
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]用ソフトバンパーです。※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
    材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • AppleWatchを傷から守るガラスフィルム一体型ケース OWLTECH(オウルテック)

    AppleWatchを傷から守るガラスフィルム一体型ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    画面部分はキズがつきにくい表面硬度9Hの強化ガラスを採用、サイド部分は手触りの良いシリコンコートのポリカーボネート素材により、約3gと薄く軽量ながらも、AppleWatchをキズや衝撃からしっかり守るガラス一体型ケースです。ケースを装着したままでもApple Watch本来のデザインや優れた操作性は損なわれず、充電や各ボタン操作が可能です。
    付属品取扱説明書兼保証書本体質量(g)約3対応機種AppleWatchSeriesSE、AppleWatchSeries6、AppleWatchSeries5、AppleWatchSeries4保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit Dell Technologies

    中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit

    Dell Technologies
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows(R)OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
    用途事務作業・営業支援型番Latitude 3301保証期間6ヶ月使用CPUCor i5-8265U画面サイズ13.3インチOSWindows10 Pro 64bitWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(GB)8ストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • 中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
    用途事務作業・営業支援型番HP ProBook 430G6保証期間6ヶ月使用CPUCor i5-4310U画面サイズ13.3インチOSWindows10 Pro 64bitWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(GB)8ストレージSSD256G光学ドライブなし無線LANあり
  • アップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm エレコム

    アップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、おしゃれなニュアンスカラーがポイントのApple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]用シリコンバンドです。
    セット内容バンド×1
  • アップルウォッチ シーズン7 フィルム 指紋防止 衝撃吸収 高透明 エレコム

    アップルウォッチ シーズン7 フィルム 指紋防止 衝撃吸収 高透明

    エレコム
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るApple Watch Series 7 [45mm]用フルカバーフィルムです。
    セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
  • Oculus Quest2用 クッションパッド 小型 バッテリーホルダー機能付 ブラック エレコム

    Oculus Quest2用 クッションパッド 小型 バッテリーホルダー機能付 ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    より長時間Oculus Quest 2を楽しみたい方のための、充電用モバイルバッテリー固定機能付きのクッションパッドです。(充電用モバイルバッテリー別売)
    付属品取扱説明書セット内容クッションパッド・ケーブルホルダー各1個材質PUレザー・ポリウレタン・ポリエステル(バンド部)ブラック質量(g)約12対応機種Oculus・Meta Quest 2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×20×90
  • タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
    メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
    用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USBセット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4ケース質量(kg)9.61(21.17lb)消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43材質(ケース)メタル、プラスチックインターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1画面サイズ18.5インチケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)奥行き(cm)(対応ラック)45~70パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
  • IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ IIJ

    IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ

    IIJ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ。
  • 耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
    付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
  • アップルウォッチ Apple Watch バンド SE 6 5 4 (44mm) SE 3 2 1 (42mm) ステンレス サイズ調整可能 エレコム

    アップルウォッチ Apple Watch バンド SE 6 5 4 (44mm) SE 3 2 1 (42mm) ステンレス サイズ調整可能

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    細かいサイズ調整ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、エレガントなデザインのApple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用ステンレスバンドです。
    セット内容バンド×1、調整工具×1材質バンド本体:ステンレススチール対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)125~205※装着可能な手首のサイズ
  • アップルウォッチ Apple Watch バンド SE 6 5 4 (44mm) SE 3 2 1 (42mm) ステンレス エレコム

    アップルウォッチ Apple Watch バンド SE 6 5 4 (44mm) SE 3 2 1 (42mm) ステンレス

    エレコム
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、ビジネスシーンでも使いやすいプレミアムなApple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用ステンレスバンドです。
    セット内容バンド×1、調整工具×1
  • アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止 エレコム

    アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
    セット内容フレーム付液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PETブラック対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]
  • UAG製 U by UAG DOT Apple Watch 40/38mm用バンド プリンストン

    UAG製 U by UAG DOT Apple Watch 40/38mm用バンド

    プリンストン
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    UAG製ウォッチバンド。UAG製 U by UAG Apple Watchバンド 40&38mm。
  • UAG製 U by UAG DOT Apple Watch 44/42mm用バンド プリンストン

    UAG製 U by UAG DOT Apple Watch 44/42mm用バンド

    プリンストン
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    UAG製ウォッチバンド。UAG製 U by UAG Apple Watchバンド 44&42mm。
  • FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート&スマートカードリーダー) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート&スマートカードリーダー)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • FZ-A3オプションコンフィグ(バーコードリーダー&スマートカードリーダー) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(バーコードリーダー&スマートカードリーダー)

    Panasonic(パナソニック)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • FZ-A3オプションコンフィグ(スマートカードリーダー) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(スマートカードリーダー)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • Apple Watch用スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    Apple Watch用スクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    防水性対応のため、Apple Watch Series 5/4の防水性を維持 曲線形状により、画面の隅から隅までカバーし、画面にフィットします 画面に貼り付けたフィルムは存在感を感じず、画面に馴染みます メーカー独自開発の「Ez Align Tray」付きのため、より簡単、より高精度の貼り付けを実現
    付属品SCREENFORCE(TM) TrueClear Curve Apple Watch用画面保護シール、Easy Align tray、ほこり取りシール、クリーニングクロス対応機種Apple Watch SE/6/5/4 - 44mm保証期間2年間
  • Apple Watch用スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    Apple Watch用スクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    防水性対応のため、Apple Watch Series 5/4の防水性を維持 曲線形状により、画面の隅から隅までカバーし、画面にフィットします 画面に貼り付けたフィルムは存在感を感じず、画面に馴染みます メーカー独自開発の「Ez Align Tray」付きのため、より簡単、より高精度の貼り付けを実現
    付属品SCREENFORCE(TM) TrueClear Curve Apple Watch用画面保護シール、Easy Align tray、ほこり取りシール、クリーニングクロス対応機種Apple Watch SE/6/5/4 - 40mm保証期間2年間
  • ScreenForce UltraCurveスクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    ScreenForce UltraCurveスクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    Apple Watchシリーズ1を擦り傷および落下から広範囲に保護 カーブの付いた形状でしっかりとフィットし、より広範囲に保護 実際のガラス素材で作られており、画面の感度を維持 落下から保護するための飛散防止コーティング 透明なプロテクターにより、自然な仕上がりを実現
    保証期間Belkin社による限定生涯保証が付いています。
  • HP Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEAPC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEAPC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    革新的な働き方を実現するためにゼロから設計を見直したHP Elite Dragonfly。
    使用CPUCore i5
  • Apple Watch用 シリコンベルト スポーツタイプ ラスタバナナ

    Apple Watch用 シリコンベルト スポーツタイプ

    ラスタバナナ
    1,280税込1,408
    1個
    7日以内出荷
    着脱が簡単。 汗や水に強いシリコン素材を採用。
    材質PC、シリコン、ステンレス
  • マスク認識 非接触型測温・顔認識タブレット アイメックス

    マスク認識 非接触型測温・顔認識タブレット

    アイメックス
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    スタンドアロンでセルフ測温・顔認証・スタッフへの二次感染防止
    アズワン品番64-6434-35
  • AppleWatch44mmフィルム TPU防反射 ナカバヤシ

    AppleWatch44mmフィルム TPU防反射

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
    付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch44mmフィルム TPU防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch44mmフィルム TPU防指紋

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
    付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch40mmフィルム TPU防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム TPU防指紋

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
    付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 堅牢・薄型法人向けスマートフォン アイメックス

    堅牢・薄型法人向けスマートフォン

    アイメックス
    809税込890
    1台
    当日出荷
    AIM359用卓上ホルダ(ACアダプタ、ケーブル別売)
    用途営業、物流業、製造業、流通小売業、サービス業等寸法(mm)80×65×70質量(g)80
  • GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス

    GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)

    アイメックス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータ有りサイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
パソコン・タブレットPC・スマートフォン