ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2,121件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)

    BUSICOM(ビジコム)
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷
    Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
    画面サイズ27インチ
  • タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)

    BUSICOM(ビジコム)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
    画面サイズ19.5インチ
  • BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり> BUSICOM(ビジコム)

    BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>

    BUSICOM(ビジコム)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
    画面サイズ10インチ
  • POCKETALK (ポケトーク) S 専用クレードル ホワイト PTS-DWH ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) S 専用クレードル ホワイト PTS-DWH

    ソースネクスト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    POCKETALK S専用のクレードル(ホワイト)です。
    アズワン品番65-0472-61
  • AppleWatch44mmフィルム/極薄防反射 ナカバヤシ

    AppleWatch44mmフィルム/極薄防反射

    ナカバヤシ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    極薄/反射防止。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch44mmフィルム/極薄防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch44mmフィルム/極薄防指紋

    ナカバヤシ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    極薄/防指紋。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch40mmフィルム/極薄防反射 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム/極薄防反射

    ナカバヤシ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    極薄/反射防止。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch40mmフィルム/極薄防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム/極薄防指紋

    ナカバヤシ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    極薄/防指紋。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
    用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理最大解像度1280×1024画面サイズ19インチ
  • コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 ATEN

    コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱

    ATEN
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー 対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
    用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1トラスコ品番158-7748セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHD画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応キーボードUSB Type-A メス×1モニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
  • コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ショートレール同梱 ATEN

    コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ショートレール同梱

    ATEN
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。 対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。
    用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番158-7744セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHD画面サイズ18.5インチモニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
  • VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 エレコム

    VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
    付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォームブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
  • HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    画面サイズ10.1インチ
  • Apple Watch 42mm 用 極薄フィルム 反射防止 ナカバヤシ

    Apple Watch 42mm 用 極薄フィルム 反射防止

    ナカバヤシ
    679税込747
    1枚
    3日以内出荷
    指のスベリが滑らかで快適なタッチパネル操作が行えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。極薄フィルムにより操作性を損ないません。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムですので、切らずにそのまま使用できます。
    適合機種Apple watch材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応特性極薄、反射防止
  • Apple Watch 42mm 用 極薄フィルム 指紋防止 ナカバヤシ

    Apple Watch 42mm 用 極薄フィルム 指紋防止

    ナカバヤシ
    679税込747
    1枚
    3日以内出荷
    指紋に強いハードコート層により指紋が付着しても目立ちにくく、クロスなどで簡単にふき取ることができます。透明性の高いフィルム素材、粘着材を使用していますので、鮮明な画像が維持できます。極薄フィルムにより操作性を損ないません。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムですので、切らずにそのまま使用できます。
    適合機種Apple watch材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応特性極薄、防指紋
  • Apple Watch 38mm 用 極薄フィルム 反射防止 ナカバヤシ

    Apple Watch 38mm 用 極薄フィルム 反射防止

    ナカバヤシ
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷
    指のスベリが滑らかで快適なタッチパネル操作が行えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。極薄フィルムにより操作性を損ないません。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムですので、切らずにそのまま使用できます。
    適合機種Apple watch材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応特性極薄、反射防止
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.36消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.2消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.4消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.24消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.35消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)15.19消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.39消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.23消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)15.28消費電力(W)32.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応質量(kg)15.22消費電力(W)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース)対応16ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.67消費電力(W)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース)対応16ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.61消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース)対応8ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応質量(kg)13.41消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース)対応8ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)13.49消費電力(W)15.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応質量(kg)12.7消費電力(W)29.26電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17.3インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)300
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応質量(kg)11.38消費電力(W)19.4電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17.3インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)300
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応質量(kg)14.48消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)14.48消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応質量(kg)14.27消費電力(W)27.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応質量(kg)13.59消費電力(W)(AC110V)19.5、(AC220)20.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.39消費電力(W)(AC110V)18.3、(AC220)19.1電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCDモニターキーボードタッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応質量(kg)9消費電力(W)21.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×590×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)12.77消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCDモニター、タッチパッド、KVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応質量(kg)12.59消費電力(W)15.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
パソコン・タブレットPC・スマートフォン
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
36ページ目: パソコン・タブレットPC・スマートフォン 【通販モノタロウ】 パソコン/周辺機器