カテゴリ
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(315)
- エレコム(169)
- NEC(168)
- Dell Technologies(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(89)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- Dynabook(74)
- 富士通(68)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(67)
- Xiaomi(65)
- DHA Corporation(58)
- マイクロソフト(55)
- トリニティ(52)
- LEPLUS NEXT(41)
- Acer(エイサー)(40)
- ナカバヤシ(39)
- クールモバイルカンパニー(33)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- ATEN(30)
- ブランドをもっと見る

コンソールドロワー
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷19インチLCDパネル、、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドをシステムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応質量(kg)110.6消費電力(W)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×586×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷17インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)12.02消費電力(W)(AC110V)14.2、(AC220)15.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×539×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(105キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
dynabook X83/LA 【DiS mobile inside】
Dynabook¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷WUXGA/Wi-Fi 6/1000BASE/約939g/顔認証/LTE4G
dynabook RJ73/MA 【DiS mobile inside】
Dynabook¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷WUXGA/Wi-Fi 6/1000BASE/約845g/顔認証/LTE5G
SFA14-72M-A76Y/SF
Acer(エイサー)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷IPS最大 400 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(バックライト付きキーボード(82キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:1940g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
SFA14-72M-A56Y/SF
Acer(エイサー)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷IPS最大 400 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(バックライト付きキーボード(82キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:1940g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
MousePro L5-I7U01BK-B
MouseComputer¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷15.6型フルHDワイドディスプレイ。Corei7搭載で快適なWEB会議や事務作業。プライバシーシャッター付き100万画素WEBカメラ搭載。豊富なインターフェースを搭載し様々な外付けデバイスの利用が可能