絞り込み
ブランド
  • NEC
  • メディアカバーマーケット(315)
  • エレコム(166)
  • Dell Technologies(96)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
  • Xiaomi(68)
  • Dynabook(67)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 富士通(58)
  • マイクロソフト(57)
  • トリニティ(52)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
  • DHA Corporation(50)
  • LEPLUS NEXT(43)
  • ナカバヤシ(39)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • ATEN(30)
  • Acer(エイサー)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NEC

    LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し

    NEC
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
    付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
  • LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー

    NEC
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
    仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20ディスプレイ10.1解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128GB無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
  • LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー

    NEC
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g
    仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
  • LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル NEC

    LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル

    NEC
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:その他●センサ:A-センサ(加速度)、 Hall-センサ(非接触開閉検知)、 AL-センサ(光)ジャイロスコープ(角速度)、RGBセンサー●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11.1型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:8860mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●外部ディスプレイ出力:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):1300万画素●本体サイズ(D):166mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):256mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX3、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペン4、ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:12時間電源シリコンカーボンバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)460最大消費電力(W)45ディスプレイ11.1型ワイド解像度3200 x 2000 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)内蔵マイクあり容量(GB)256無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/beセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)オフィスソフトその他
  • LAVIE Tab T11 T1175/LAC サンドローズ NEC

    LAVIE Tab T11 T1175/LAC サンドローズ

    NEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き
    仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット NEC

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    NEC
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    NEC製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーNEC保証期間90日間光学ドライブ不問
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き NEC

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    NEC
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    NEC製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き NEC

    ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き

    NEC
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    NEC製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • VM (Ci5/無/Win11P/H&B24) NEC

    VM (Ci5/無/Win11P/H&B24)

    NEC
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1440最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
  • LAVIE Tab T11N T1175/MAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T11N T1175/MAS ルナグレー

    NEC
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE Tab T11N T1175/MAC サンドローズ NEC

    LAVIE Tab T11N T1175/MAC サンドローズ

    NEC
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE Tab T11 T1155/MAC ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T11 T1155/MAC ルナグレー

    NEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1675/MAL プルシャンブルー NEC

    LAVIE N16 N1675/MAL プルシャンブルー

    NEC
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1665/MAS クラリスシルバー NEC

    LAVIE N16 N1665/MAS クラリスシルバー

    NEC
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1665/MAL プルシャンブルー NEC

    LAVIE N16 N1665/MAL プルシャンブルー

    NEC
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1665/MAG クラリスゴールド NEC

    LAVIE N16 N1665/MAG クラリスゴールド

    NEC
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1655/MAS クラリスシルバー NEC

    LAVIE N16 N1655/MAS クラリスシルバー

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N16 N1655/MAL プルシャンブルー NEC

    LAVIE N16 N1655/MAL プルシャンブルー

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N13 Slim N135D/LAS ライトシルバー NEC

    LAVIE N13 Slim N135D/LAS ライトシルバー

    NEC
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE N13 Slim N135D/LAM ポーラーブルー NEC

    LAVIE N13 Slim N135D/LAM ポーラーブルー

    NEC
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
  • LAVIE A27 A2765/LAB2 ファインブラック NEC

    LAVIE A27 A2765/LAB2 ファインブラック

    NEC
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(i5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(i5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF(Ci5/16G/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(Ci5/16G/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC

    VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

    VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

    NEC
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC

    VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

    NEC
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

    VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

    NEC
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC

    VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

    NEC
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

    VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

    NEC
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC

    VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

    NEC
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

    VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

    NEC
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC

    VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

    NEC
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
  • VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

    VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

    NEC
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
パソコン・タブレットPC・スマートフォン