絞り込み
ポート数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • グリーン(5)
  • グレー(5)
  • ブラック(9)
  • ブルー(5)
  • ホワイト(14)
ブランド
  • VOLTME
  • 多摩電子(66)
  • エレコム(60)
  • ラスタバナナ(51)
  • アドテック(47)
  • CIO(46)
  • オーム電機(45)
  • カシムラ(42)
  • エアージェイ(41)
  • OWLTECH(オウルテック)(34)
  • サンワサプライ(33)
  • BELKIN(ベルキン)(27)
  • オズマ(27)
  • bitstrong(13)
  • グリーンハウス(12)
  • MOTTERU(12)
  • j5 create(11)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • AOHI(アオハイ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-CVOLTME
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大100端子USB-C&USB-C
レボ 65エボ USB充電器 VOLTMEレボ 65エボ USB充電器VOLTME
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)65
VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-CVOLTME
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【QC3.0対応高速充電】急速充電 (Quick Charge 3.0) に対応。【丈夫かつ柔らかいシリコンUSBケーブル】外装にシリコン素材を使用。従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現しました。カバンやポケットに入れても絡みにくいので持ち運びにもぴったりです。25,000回の折り曲げテストを実施。断線しにくく、長く利用できる高い耐久性のUSBケーブルです。【高い互換性&抜き差しやすい凹型設計】多くのUSB-C機器に対応し、GalaxyやXperiaなどの各種Android端末、iPad Pro等のタブレット端末、MacBook Air等のノートPCにご利用いただけます。コネクタ部分に採用されている凹型設計が、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。
仕様【充電速度】PD対応で最大60Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大60端子USB-A&USB-C
レボ デュオ USB充電器 VOLTMEレボ デュオ USB充電器VOLTME
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
ホワイト(WH)
レボ 140 PD3.1 USB充電器 VOLTMEレボ 140 PD3.1 USB充電器VOLTME
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2+Aポート数USB Type-C×2・USB-A×1最大出力(W)140
レボ 100 VOLTMEレボ 100VOLTME
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式
寸法(mm)約61.5×64.5×33質量(g)約176ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2)適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など最大出力(W)100対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e /充電時間1.9時間(MacbookPro16")
レボ 30 エボ USB充電器 VOLTMEレボ 30 エボ USB充電器VOLTME
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)30
レボ20ミニ USB充電器 VOLTMEレボ20ミニ USB充電器VOLTME
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1
レボ 35 デュオ USB充電器 VOLTMEレボ 35 デュオ USB充電器VOLTME
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:AC型:C+A、CC型:C×2ホワイト(WH)最大出力(W)35
レボ 67 ライト USB充電器 VOLTMEレボ 67 ライト USB充電器VOLTME
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2+Aポート数USB Type-C×2・USB-A×1最大出力(W)67
レボ 35 デュオ ライト USB充電器 VOLTMEレボ 35 デュオ ライト USB充電器VOLTME
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2ホワイト(WH)ポート数USB Type-C×2最大出力(W)35
レボ 45 デュオ USB充電器 VOLTMEレボ 45 デュオ USB充電器VOLTME
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:AC型:C+A、CC型:C×2ホワイト(WH)最大出力(W)45
VOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-CVOLTME
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
【耐久性と柔軟性を両立】VOLTME PD ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、しっとりとした心地よい手触りを実現。触るたびなめらかで気分が上がります。更に25,000回の折り曲げテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、究極の耐久性を実現しました。【最大60Wの高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)対応.最大60Wの高速充電が可能です。USB-Type-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピードで充電が可能です。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまり絡まりづらく、デスクまわりやベッドまわり、電源がすっきりします。【幅広い交換性】こちらのUSB-Type-CケーブルはUSB 2.0基準で最大480Mbpsのデータ転送に対応します。USB-Type-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機、その他機器への充電とデータ伝送をスムーズに行います。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大60端子USB-C&USB-C
VOLTME レボ30ミニ 30W TypeC VOLTMEVOLTME レボ30ミニ 30W TypeCVOLTME
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。
出力(W)最大30端子TypeC

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器