絞り込み
ポート数
  • 1(2)
  • 4(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • ブラック(3)
ブランド
  • Shenzhen Nito Power Source Technology
  • エレコム(110)
  • 多摩電子(69)
  • Anker(アンカー)(54)
  • ラスタバナナ(51)
  • アドテック(47)
  • エアージェイ(47)
  • CIO(46)
  • オーム電機(45)
  • カシムラ(42)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • サンワサプライ(33)
  • BELKIN(ベルキン)(27)
  • オズマ(27)
  • サンワダイレクト(14)
  • VOLTME(14)
  • bitstrong(13)
  • グリーンハウス(12)
  • MOTTERU(12)
  • Lazos(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04Shenzhen Nito Power Source Technology
8,198税込9,018
1台
当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11Shenzhen Nito Power Source Technology
2,098税込2,308
1台
当日出荷
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A最大出力(W)25ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5本体質量(g)約50入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)USBポート数USB-C×1RoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09Shenzhen Nito Power Source Technology
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02Shenzhen Nito Power Source Technology
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21.5型/1920x1080/IPSVGA、HDMIチルトHDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料寸法約53.5×31.8×53.1ポート数USB-C×2、USB-A×2出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W最大出力(W)67ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約153入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器