絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(6)
  • 8000~9000未満(3)
  • 10000以上(8)
出力
  • 5V/2.1A
  • 4.5V/5A(11)
  • 5V/1A(17)
  • 5V/2A(31)
  • 5V/2.4A(55)
  • 5V/3A(152)
  • 9V/2A(66)
  • 9V/2.2A(17)
  • 9V/2.22A(61)
  • 9V/3A(58)
  • 10V/2.25A(13)
  • 12V/1.5A(66)
  • 12V/1.67A(62)
  • 12V/2.5A(11)
  • 12V/3A(38)
  • 15V/2A(10)
  • 15V/3A(40)
  • 20V/3.25A(14)
  • 20V/5A(13)
  • その他(22)
充電端子
  • micro-B(1)
  • Type-C(7)
  • USB(5)
給電端子
  • micro-B(1)
  • Type-C(3)
  • USB(6)
入力
  • 2.1A/5V(1)
  • 5V/1A(3)
  • 5V/2A(11)
  • 5V/2.1A(4)
  • 5V/2.4A(1)
質量(g)
  • 80~100未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
80~100未満・100~120未満・120~140未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・1000~1500未満
USBポート数
  • 1個口(2)
  • 2個口(9)
  • 3個口(4)
  • 4個口(1)
1個口・2個口・3個口・4個口
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(10)
グリーン・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • エアージェイ(3)
  • HIDISC(3)
  • JTT(3)
  • QTJ(3)
  • 富士倉(2)
  • オズマ(2)
  • センチュリー(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • avail(アベル)(1)
  • ジー・ワーカー(1)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エアージェイ・HIDISC・JTT・QTJ・富士倉・オズマ・センチュリー・シリコンパワー(Silicon Power)・avail(アベル)・ジー・ワーカー・HEC(コンピューケース・ジャパン)・TAIGASHOJI(大河商事)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
2000~3000未満(1)
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(6)
8000~9000未満(3)
10000以上(8)
モバイルバッテリー 10000mAh HIDISCモバイルバッテリー 10000mAhHIDISC(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電バッテリー容量(mAh)10000質量(g)約195USBポート数2個口入力microUSB:DC5V/2.1A出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)仕様ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える、コンパクト&大容量、バッテリー残量をLEDで表示、2台同時充電可能規格PSE適合バッテリーリチウムイオンポリマーケーブル長(cm)約26
モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー 20,000mAhシリコンパワー(Silicon Power)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAhエアージェイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリーHIDISC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー10000mah ジー・ワーカーモバイルバッテリー10000mahジー・ワーカー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー外形寸法(mm)136×68×15適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)保証期間1年USBポート数USB-A×2充電端子Type-C、USB-A給電端子USB-A
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!スタンド付モバイルバッテリー!残量表示LED付き!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。)材質ABSWHITE質量(g)約90種類Type-Cモデル外形寸法(mm)約75.8×41×26出力5V/2.1A入力5V/2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約1000回
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー【持ち運びに便利】スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感【2台同時充電可能】USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能【充電残量がわかる】4つのLEDライトで充電残量の把握が可能【カラーバリエーション】ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116出力USB-A:5V/2.1A(合計)適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×2給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
とってもスリム&コンパクトなモバイルバッテリー!スクエア形状がスタイリッシュでスマートフォンやタブレットに充電可能【USB Type-C入出力対応】最大5V2Aで入力・出力可能※パワーデリバリー非対応【薄型&コンパクト】わずか13.5mmの厚みでとってもスリム!【スクエア形状】スクエアでスタイリッシュな形状【カラーバリエーション】ニュアンスカラーを取り入れた4色展開
仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)質量(g)(約)110出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計)適合規格USB Type-C / USB-A入力USB Type-C:5V/2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1給電端子USB Type-Cポート×1
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルエアージェイ
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
2台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品付属品:付属Type-Cケーブル丸みを帯びた持ちやすいデザイン直挿タイプでかさばらない
仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A質量(g)約95規格リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27
モバイルバッテリー5000mAh センチュリーモバイルバッテリー5000mAhセンチュリー
1,988税込2,187
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
スマートフォンやタブレットに充電可能なスリムデザインのモバイルバッテリーUSB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能4つのLEDライトで充電残量の把握が可能持ち運びやすい薄型設計
付属品Type-C充電ケーブル厚さ(mm)16ホワイト質量(g)225備考ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)出力USB-A:5V/2.1A(合計)定格ワット時定格量:37Wh適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)(約)225バッテリー容量(mAh)10000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)16×69×135ケーブル長(cm)(約)50USBポート数4充電端子microUSBポート×1 Type-Cポート×1給電端子USB-Aポート×2
お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル)お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーンavail(アベル)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器スマートフォンを約2回フル充電温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4
monowa003 10000mAh モバイルバッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。材質ABS(※防火ABS)ホワイト質量(g)約220出力5V/2.1・5V/2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。電池リチウムポリマー電池保証期間6ヶ月充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2
MobilePowerBank MPB-8000P ブルー JTTMobilePowerBank MPB-8000P ブルーJTT
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P シルバー JTTMobilePowerBank MPB-8000P シルバーJTT
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P ブラック JTTMobilePowerBank MPB-8000P ブラックJTT
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
ソーラー脱着式バッグ 富士倉ソーラー脱着式バッグ富士倉
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステルブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
ソーラー固定式バッグ 富士倉ソーラー固定式バッグ富士倉
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル出力(W)USB:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-06収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
5000mAh モバイルバッテリー エアージェイ5000mAh モバイルバッテリーエアージェイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
用途4000mAh モバイルバッテリー出力DC 5V 最大2.1Aバッテリー容量(mAh)4000付属品USB-microUSBケーブル入力DC 5V 最大2.0Aメーカーカール・ラガーフェルド機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーターRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
デジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル レッド オズマデジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル レッドオズマ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
USBポート数2個口充電端子Type-C給電端子USB
デジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル ブラック オズマデジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル ブラックオズマ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
USBポート数2個口充電端子Type-C給電端子USB

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー