絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ジェイウィン(J win)(4)
- 三和製作所(3)
- エスコ(2)
- テラモト(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- TRUSCO(1)
- 日東(1)
- 多摩電子(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- スリーライク(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ミツル(1)
- 岩崎製作所(1)
- 日本シューター(1)
刺股(さすまた)とは、相手を抑え込んで動きを封じるための道具。長さ2~3メートルの柄の先にU字形の金具が取り付けてあり、このU字形の部分で相手の首や体を壁や地面に押し付けるようにして使用します。柄の長さがあるため相手から距離を取った状態で封じ込めることができ、相手がナイフなどの武器を持っていた場合でも安全に対応することが可能です。柄は木製の他軽量なアルミ製などが採用されており、警察や学校、金融機関などで導入されています。

防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付
ミツル(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100![さすまた立て掛け用金具 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25892398-260123-02.jpg)
さすまた立て掛け用金具 大
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,091税込¥2,3001個当日出荷セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる。保管に便利。材質:鉄。サイズ:110×120×50mm。セット内容:木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付材質鉄寸法(mm)110×120×50包装形態袋入り
スタンダードさすまたツバ付
三和製作所(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
ステンレス製 伸縮式さすまた
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181本欠品中不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。トラスコ品番509-7593材質ステンレス本体寸法(mm)長さ1290~2030![コンパクトさすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204671-260421-02.jpg)
コンパクトさすまた
アーテック[学校教材・教育玩具]¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷組立式で便利!侵入者と距離を保って牽制!。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができるさすまたです。。錆びにくいステンレス製で、組み立て式のためコンパクトに収納可能です。保管時は柄の部分を短く出来ます。セット内容制圧部×1、持ち手付き柄×1材質ステンレス寸法(mm)制圧部:305×480×30、持ち手付き柄:120×1070×35
アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ
三和製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。付属品壁取付金具×1個材質アルミ、SUS304コイルスプリング質量(kg)1.47幅W×全長(mm)500×1890
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
アルミ安全さすまたスプリンガー1900L
三和製作所¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。トラスコ品番819-4135材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング質量(kg)1.47寸法(cm)50×189パイプ径(Φmm)25
ロック式刺股
ジェイウィン(J win)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。用途不審者、侵入者の制圧に付属品収納袋付仕様3段伸縮式材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
防犯用不審人物防御棒 こない手 U型
EBM(江部松商事)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷材質本体=アルミ、グリップ=天然ゴム質量(kg)1.1外寸(mm)2,060×530EBM品番6797900
刺股 三段伸縮式
ジェイウィン(J win)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43![さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793635-150709-02.jpg)
さすまた
アーテック[学校教材・教育玩具]¥17,500~税込¥19,250~1本ほか3日以内出荷最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具。軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます。材質:ステンレス,アルミ用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
さすまた
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。用途防犯対策に。付属品立て掛け用金具仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
サスマタタックルPLUS
日本シューター¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷ラグビーのタックルをイメージして開発されたサスマタです。アームの中心を身体に押し当てると、アームが巻き付き密着したままロックします。壁掛ホルダー付。材質アルミ、ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)710×189松吉医科器械コード24-6716-00
アルミ製さすまた
HARAX(ハラックス)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷不審者との距離を取り、人を呼ぶ時間を作ります。設置する場所により抑止効果も期待できます。アルミ製の溶接一体構造で軽く、女性でも扱うことが可能です。しっかり握れる楕円形上で、リブ入りなので滑りにくくなっています。オリーブドラブ色はお店などに設置しても雰囲気を壊しにくく、アウトドアなどでも人気のカラーです。用途護身・防犯用に
さすまた W540
テラモト¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。施設や学校などの備えに最適です。非常ベルとのセットで、効果を高めます。用途防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設付属品木ねじ・アンカー(トリカプラグ)各4本付材質さすまたU字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ、ベル:ステンレス寸法(mm)さすまた:約W540×H2090、ベル:約W106×D40×H151質量(kg)さすまた:約1.4、ベル:約0.3規格ベル付
さすまた W540
テラモト¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。施設や学校などの備えに最適です。用途防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設材質U字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ寸法(mm)約W540×H2090質量(kg)1.4
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ メロン
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。![セーフティホールドさすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01102336-250403-02.jpg)
セーフティホールドさすまた
アーテック[学校教材・教育玩具]¥26,364税込¥29,0001個3日以内出荷不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた。軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい。材質:ステンレス,アルミ,PP。サイズ:外幅490mm×全長1.82m。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス、アルミ、PP幅(mm)490全長(m)1.82包装形態ダンボール箱
刺股
スリーライク¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。 表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。 支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。付属品ナイロン収納ケース(紺色)形状三段伸縮式寸法(mm)1085~2255表面処理アルマイト加工材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ)
空転刺股 一本式
ジェイウィン(J win)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
刺股 一本式
ジェイウィン(J win)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1100g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-44
刺股
エスコ¥25,700税込¥28,2701個4日以内出荷足掛け付。 万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。用途侵入者の取り押さえにエスコ品番EA916XY-11材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム全長(mm)2100質量(kg)1.5内寸(mm)【U字部】460
刺股A(足掛け無し)
CONDOR(山崎産業)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ全長(mm)2100質量(kg)1.4内寸法(mm)(U字部)460






![さすまた立て掛け用金具 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25892398-260123-02.jpg)


![コンパクトさすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204671-260421-02.jpg)







![さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793635-150709-02.jpg)








![セーフティホールドさすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01102336-250403-02.jpg)