絞り込み
サイズ
- 3L
- 3S(1)
- L(432)
- LL(216)
- M(438)
- S(305)
- SS(56)
- フリー(35)
- 女性用(2)
入数
- 1(9)
- 3(1)
- 10(1)
機能
伸縮性・柔軟性(4)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(4)
耐油(3)
通気性・透湿性(3)
防寒・保温(1)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(2)
材質(すべり止め)
- ニトリルゴム(5)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(3)
ゲージ数
7(1)
13(4)
15(3)
18(3)
7・13・15・18
全長(cm)
- 19.5~24.5(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 25~29(1)
- 26.5(1)
- 27(5)
19.5~24.5・24.5・25・25~29・26.5・27
ブランド
- アンセル(6)
- 富士グローブ(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ミドリ安全(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
アンセル・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・COVER WORK(カバーワーク)・SIGNET(シグネット)
背抜き手袋とは、手のひら側に樹脂やゴムなどでコーティングし、手の甲部分にはコーティングがされていない手袋のことです。手のひら側は、ものを掴むため強化・保護されています。一方で、背側(手の甲)は生地の繊維のみで、通気性が高くむれにくいことが特徴です。繊維部分はナイロン製やポリエステル製で、コーティング部分には天然ゴムやポリウレタンなどが用いられています。滑り止め加工が施されたものもあり、作業する際に役立つでしょう。
商品豆知識

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥169税込¥1861双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3双)当日出荷から5日以内出荷非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618
アンセル(2件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259税込¥2851双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き
TOWA(東和コーポレーション)¥4,298税込¥4,7281袋(10双)当日出荷傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291双当日出荷通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840
アンセル¥989税込¥1,0881双当日出荷から翌日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400
アンセル¥249税込¥2741双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926
アンセル¥959税込¥1,0551双当日出荷JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ミドリ安全¥339税込¥3731双当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
BD-502
富士グローブ¥799税込¥8791双当日出荷ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン入数(双)1機能耐切創性、柔軟性ゲージ数13耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798


















![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264489-260925-02.jpg)












![[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264026-260901-04.jpg)