絞り込み
機能
タッチパネル対応(21)
伸縮性・柔軟性(153)
低発塵性(8)
吸汗速乾(19)
抗菌・防カビ(36)
消臭・防臭(38)
耐久性(79)
耐切創・耐突刺(52)
耐摩耗性(152)
耐油(90)
耐溶剤(2)
耐熱(3)
耐薬品(5)
軽量(24)
通気性・透湿性(223)
防寒・保温(3)
防振(2)
防水・撥水(11)
静電気防止(7)
色
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(20)
- COVER WORK(カバーワーク)(40)
- HANVO(ハンボ)(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(40)
- TOWA(東和コーポレーション)(28)
- TRUSCO(25)
- UVEX(ウベックス)(26)
- おたふく手袋(37)
- アトム(40)
- アンセル(30)
- ウィード(Wonder Grip)(16)
- エスコ(23)
- グローブマニア(川西工業)(34)
- コーコス信岡(26)
- ミドリ安全(18)
- ユニワールド(33)
- 丸和ケミカル(19)
- 勝星産業(26)
- 富士手袋工業(天牛)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ACE GLOVE(エースグローブ)・COVER WORK(カバーワーク)・HANVO(ハンボ)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・おたふく手袋・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・ミドリ安全・ユニワールド・丸和ケミカル・勝星産業・富士手袋工業(天牛)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
TRUSCO¥259税込¥2851双当日出荷手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3色グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ゴム引き薄手手袋5双組
勝星産業¥699税込¥7691組(5双)当日出荷作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン色ブルーサイズフリーサイズ全長(cm)約24材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10ゲージ
PUMA GROVE ロック&フィット
PUMA GLOVE¥362~税込¥398~1双ほか当日出荷から4日以内出荷吸いつくようなグリップ力 荷役作業や日曜大工などに用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
ゴムボーイ ゴム引き手袋 10双組
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111組(10双)当日出荷天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!。お買い得10双パック。用途運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
バリアローブ フレキシフィットパームブラック
リーブル¥1,298税込¥1,4281袋(10双)当日出荷手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。
AG863 ゴム引きハンズテン
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10双)当日出荷10ゲージの薄手軍手に天然ゴムをコーティングしました。 経済的に優しい10双組。意外と使い勝手が良い。用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
13Gニトリル背抜き ニトビート
ユニワールド(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1双ほか当日出荷手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
WORKS HOMME J-FLEX ニトリル
ユニワールド¥269税込¥2961双当日出荷手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
接触冷感手袋クールプロフィット
ベストグリップ¥399税込¥4391双4日以内出荷・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。・特殊接触冷感糸を手袋内側に使用しており、夏場の作業に最適です。・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。用途物流作業・運送業・建築業・自動車関連業・荷役作業・農作業・園芸・日曜大工等材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他色ブルーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム張り アオベエ 7ゲージ
アトム¥499税込¥5491双当日出荷抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など材質ポリエステル・アクリル・ナイロン色ブルーサイズフリー質量(g)115タイプ強力タイプ入数(双)1機能耐久性、指先強化全長(cm)24.5中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)24ゲージ数7
NIKE GRIND Flex Sense
SHOWA(ショーワグローブ)¥529~税込¥582~1双当日出荷スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。用途─材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GLOVE タフ&オイル
PUMA GLOVE¥335税込¥3691双当日出荷から4日以内出荷耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ホワイト入数(双)1機能耐油性RoHS指令(10物質対応)対応
パームX手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581袋(10双)当日出荷手のひらにすべり止め加工を施した低発じん手袋です。用途弱電機械工業自動車関連業精密機械工業。RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP ロック&ストーン
ユニワールド(1件のレビュー)¥339税込¥3731双当日出荷天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816
アンセル(1件のレビュー)¥539税込¥5931双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)0.87入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
トゲが刺さりにくいLG
セフティー3(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081双当日出荷トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。用途園芸用手袋。入数(双)1機能薄手・軽量・洗濯可
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 黒
ユニワールド¥189税込¥2081双当日出荷ナイロン手袋の手の平部にウレタンコーティング!素手感覚とすべり止め効果をあわせ持った薄手の柔らか手袋です。伸縮性が良く曲げ伸ばしの負担が小さいため長時間の作用も快適にご使用いただけます。手袋部には長繊維のウーリーナイロンを使用いているので、ホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
18ゲージ フレックスライトグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1双ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
S-TEX Alpha XC820
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜き手袋 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 15ゲージタイプ用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムフィットマン
富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1双当日出荷伸びて縮んで手にジャストフィット!。スパンデックス手袋に天然ゴムをコーティング。高ストレッチ性で手にピッタリフィット!。手のひらはサンディ加工で濡れても滑りにくい!用途運搬、梱包、建築、土木、農業、園芸、DIYなど一般作業全般。
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280
ウィード(Wonder Grip)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
リアルフィットオイル
HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷から3日以内出荷手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 13G天然ゴム背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1双ほか当日出荷から5日以内出荷手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
ゴム引きブルー厚手5双組
勝星産業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(5双)当日出荷作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等質量(g)400機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性色(手首部)ブルー色(すべり止め)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜き手袋
ジェイワークスプランニング¥699~税込¥769~1パック(3双)ほか当日出荷通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。 収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。 繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き
HANVO(ハンボ)¥219税込¥2411双当日出荷薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10双)当日出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。 肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。 伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ブルースリーPU 18ゲージ
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
エアリーハンドジースリー
富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。 360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。 泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。 使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
ガッツ
アトム¥539税込¥5931双当日出荷独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。 背抜きなので通気性が良いです。用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取り扱いなど質量(g)105
まもるくん #920
丸五(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。 挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に! 抗菌防臭加工。トラスコ品番785-6857RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450~¥409~
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598