絞り込み
耐切創性
  • レベル4
  • レベル1(1)
  • レベル2(14)
  • レベル3(31)
  • レベル5(4)
  • レベルA(1)
  • レベルB(15)
  • レベルC(21)
  • レベルD(8)
  • レベルE(3)
  • レベルF(4)
  • レベルX(7)
ゲージ数
  • ゲージ数7(24)
  • ゲージ数10(1)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
サイズ
  • L(12)
  • LL(3)
  • M(10)
  • S(10)
  • SS(2)
  • フリー(15)
材質
  • ケブラー・アラミド(29)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
  • 人工皮革(1)
機能
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(28)
  • 機能耐摩耗性(8)
  • 機能耐熱(14)
低発塵性・吸汗速乾・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 18.5(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 22(4)
  • 22.5(2)
  • 23(12)
  • 23~28(1)
  • 23.5(1)
  • 24(7)
  • 25(3)
  • 27(4)
  • 27.5(2)
  • 28(5)
  • 31(1)
17.5・18.5・20・21・21.5・22・22.5・23・23~28・23.5・24・25・27・27.5・28・31
入数
  • 1(22)
  • 10(2)
1・10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • ミドリ安全(5)
  • TOWA(東和コーポレーション)(4)
  • 赤尾(4)
  • TRUSCO(3)
  • アトム(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • アズワン(1)
  • おたふく手袋(1)
  • ホーケン(1)
  • アンセル(1)
  • 吉野(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • トワロン(1)
モノタロウ・エスコ・ミドリ安全・TOWA(東和コーポレーション)・赤尾・TRUSCO・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・アズワン・おたふく手袋・ホーケン・アンセル・吉野・富士手袋工業(天牛)・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(14)
レベル3(31)
レベル4
レベル5(4)
レベルB(15)
レベルC(21)
レベルD(8)
レベルE(3)
レベルF(4)
レベルX(7)
耐切創手袋 モノタロウ耐切創手袋モノタロウ(43件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5化学物質安全性参考資料(0.3MB)販売区分業務用
耐切創手袋 MK-100 ミドリ安全耐切創手袋 MK-100ミドリ安全(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7074厚さ(mm)3.38質量(g)58規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
3WAY セーフハンド 富士手袋工業(天牛)3WAY セーフハンド富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
スーパーアラミド手袋 おたふく手袋スーパーアラミド手袋おたふく手袋(5件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
アラミド手袋(繊維100%) TRUSCOアラミド手袋(繊維100%)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
HG 7G GLOVE 100 アトムHG 7G GLOVE 100アトム(4件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手 FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド厚手軍手FUKUTOKU(福徳産業)
679税込747
1双
当日出荷
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創アラミド手袋 厚手 アズワン耐切創アラミド手袋 厚手アズワン
489税込538特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
アラミドパワー手袋 吉野アラミドパワー手袋吉野
1,098税込1,208
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 長袖タイプ MK-110 ミドリ安全耐切創手袋 長袖タイプ MK-110ミドリ安全
1,998税込2,198
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7104厚さ(mm)3.38質量(g)70規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730 赤尾ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730赤尾
989税込1,088
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
ケブラー(R)編手袋7G 赤尾ケブラー(R)編手袋7G赤尾
859税込945
1双
当日出荷
最も標準的な厚手タイプの軍手です。
用途金属加工。厚さ(mm)2.0
[L] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性4/C
[M] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ブルー耐切創性4/C
厚手ケブラー手袋 エスコ厚手ケブラー手袋エスコ
6,860税込7,546
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
ケブラー(R)編手袋7G-K23P 赤尾ケブラー(R)編手袋7G-K23P赤尾
1,098税込1,208
1双
当日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。トラスコ品番114-7379厚さ(mm)2.0質量(g)75色(手首部)滑り止め効果あり
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
ケブラー軍手 ホーケンケブラー軍手ホーケン
7,198税込7,918
1パック(10双)
当日出荷から4日以内出荷
耐切創に優れたアラミド100%軍手。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト” トワロン耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”トワロン
13,980税込15,378
1双
59日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5267材質ケブラー(R)製フェルト厚さ(mm)10イエローサイズフリー全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.6耐切創性4/DRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)編手袋7G-K30 赤尾ケブラー(R)編手袋7G-K30赤尾
1,398税込1,538
1双
当日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。トラスコ品番114-7376厚さ(mm)2.0質量(g)75色(手首部)
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7Gアトム
999税込1,099
1双
当日出荷
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入TOWA(東和コーポレーション)
8,998税込9,898
1袋(10双)
5日以内出荷
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
薄手アラミドワイヤー手袋 FUKUTOKU(福徳産業)薄手アラミドワイヤー手袋FUKUTOKU(福徳産業)
1,398税込1,538
1双
3日以内出荷
カットレベル:4 耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの薄手の耐切創手袋です。 一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
[S] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ピンク耐切創性4/C
[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
耐切創手袋 MK-300(厚手ニット 補強当布付) ミドリ安全耐切創手袋 MK-300(厚手ニット 補強当布付)ミドリ安全
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業などトラスコ品番819-2502厚さ(mm)2質量(g)200機能耐切創材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ) ミドリ安全耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)ミドリ安全
9,798税込10,778
1双
当日出荷
パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業などトラスコ品番819-2501厚さ(mm)2質量(g)150機能耐切創、耐熱性材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット) ミドリ安全耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)ミドリ安全
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業などトラスコ品番819-2500厚さ(mm)2.5質量(g)100機能耐切創、耐熱性材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ) TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ)TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0869厚さ(mm)約2.6質量(g)91.1材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ) TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ)TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を厚みのある外パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0851厚さ(mm)約2.6質量(g)81.8材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー KA-13 5本指ニット TOWA(東和コーポレーション)ケブラー KA-13 5本指ニットTOWA(東和コーポレーション)
9,998税込10,998
1双
当日出荷
トラスコ品番432-3556厚さ(mm)4.3イエロー質量(g)106機能耐切創、耐摩耗、耐熱材質(繊維部)ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト耐切創性4

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド