絞り込み
耐切創性
  • レベルD
  • レベル1(1)
  • レベル2(14)
  • レベル3(31)
  • レベル4(33)
  • レベル5(4)
  • レベルA(1)
  • レベルB(15)
  • レベルC(21)
  • レベルE(3)
  • レベルF(4)
  • レベルX(7)
ゲージ数
  • ゲージ数7(4)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数15(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(3)
  • S(3)
  • フリー(3)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(7)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐熱(3)
吸汗速乾・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱
全長(cm)
  • 23~28(1)
  • 23.5(1)
  • 23.5~27.5(1)
  • 24(1)
  • 24~27(1)
  • 24.5(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 31(1)
23~28・23.5・23.5~27.5・24・24~27・24.5・27・28・31
入数
  • 1(6)
1
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • アンセル(2)
  • トワロン(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
TRUSCO・アンセル・トワロン・FUKUTOKU(福徳産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(14)
レベル3(31)
レベル4(33)
レベル5(4)
レベルB(15)
レベルC(21)
レベルD
レベルE(3)
レベルF(4)
レベルX(7)
アラミド手袋(繊維100%) TRUSCOアラミド手袋(繊維100%)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
15G ステンレスワイヤー手袋のびのび FUKUTOKU(福徳産業)15G ステンレスワイヤー手袋のびのびFUKUTOKU(福徳産業)
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋厚さ(mm)1質量(g)35/双
耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト” トワロン耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”トワロン
13,980税込15,378
1双
59日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5267材質ケブラー(R)製フェルト厚さ(mm)10イエローサイズフリー全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.6耐切創性4/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-Sトワロン
1,398税込1,538
1双
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.05イエロー/ダークブルー機能耐切創、耐熱性ゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:3X43DEN407規格2020規格:X2XXXX

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド