22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴム長靴 ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
    種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモン

    プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138

    シモン(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から20日以内出荷
    熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
    用途舗装工事用。形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量足幅3E材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス

    舗装工事用安全靴 マジック半長靴

    ノサックス
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
    形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ

    絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0

    ヨツギ
    25,980税込28,578
    1足
    欠品中
    安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
    用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
  • 道路くん #105 丸五

    道路くん #105

    丸五(5件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
    形状ハイカットブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24(26cm)材質(アッパー)合皮、天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約740(26.0cm)機能断熱、耐油足幅3E材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業

    ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ

    福岡化学工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
    材質合成皮革形状ローカットブラック質量(g)250種類ビジネスシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
  • ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ 福岡化学工業

    ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ

    福岡化学工業(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    お手頃価格のビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
    材質合成皮革形状ローカットブラック質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 舗装用セーフティワークブーツ 富士手袋工業(天牛)

    舗装用セーフティワークブーツ

    富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。
    用途舗装工事用形状ハイカットブラック材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm)機能耐熱、耐油足幅3E靴底ラバー(耐熱・耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジック靴タイプブーツ
  • 絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴 えぐり

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
    用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全

    ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

    ミドリ安全
    7,498税込8,248
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス
  • 電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業

    電気用ゴム長靴(先芯入り)

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • 低圧ゴム長靴28.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴28.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)28機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ 福岡化学工業

    ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ

    福岡化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
    材質合成皮革形状ローカットブラック質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
  • 低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴27.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)27機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 低圧ゴム長靴26.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴26.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7509材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)26機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 絶縁ゴム長靴(7000V) エスコ

    絶縁ゴム長靴(7000V)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1足
    翌日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
    仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 作業靴ウベックス クアトロ GTX UVEX(ウベックス)

    作業靴ウベックス クアトロ GTX

    UVEX(ウベックス)
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷
    ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
    材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
  • 低圧ゴム長靴25.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴25.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7508材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)25機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
その他用途・機能別靴