シバタ工業
AC062 セーフティベアー#1011白熊
かかと部の衝撃エネルギー吸収性を有した靴底の採用
抗菌、防臭機能付きカップインソールが靴内部を快適に保つ
色
ネイビー
質量(g)
(26cm/両足)1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
23
24
25
26
27
28
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04624309
AC062/26.0cm
26
29.5
40
25.5(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624318
AC062/27.0cm
27
29.5
42
26.1(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624327
AC062/23.0cm
23
26.5
37
23.7(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624336
AC062/28.0cm
28
29.5
42
26.7(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624352
AC062/24.0cm
24
29.5
37
24.3(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624361
AC062/22.0cm
22
26.5
37
23.1(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04624370
AC062/25.0cm
25
29.5
38
24.9(cm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください