絞り込み
機能
クッション性(1)
絶縁(4)
耐久性/耐摩耗性(1)
耐滑性(1)
耐熱(2)
形状

ハイカット(2)

ミドルカット(1)

ローカット(3)
甲被タイプ
スリッポンタイプ(1)
マジックタイプ(1)
紐タイプ(4)
材質(先芯)
なし(1)
樹脂製(4)
鉄製(1)
サイズ(cm)
- 20(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 23.5(8)
- 24(8)
- 24.5(8)
- 25(8)
- 25.5(8)
- 26(7)
- 26.5(7)
- 27(7)
- 27.5(7)
- 28(7)
色
ブラック(6)
ブラック
規格
- JIS規格合格(5)
JIS規格合格
材質(アッパー)
- フェイクレザー(1)
- 天然皮革(5)
フェイクレザー・天然皮革
ブランド
- ミドリ安全
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(13)
- texcy luxe(テクシーリュクス)(13)
- サロンドグレー(9)
- ノサックス(8)
- 渡部工業(6)
- リゲッタ(6)
- ヨツギ(5)
- アサヒシューズ(5)
- STOVEL&MANSON(はるやま)(5)
- G-STARS(5)
- 福岡化学工業(4)
- シモン(3)
- エスコ(1)
- 福山ゴム工業(1)
- 丸五(1)
- 内外ゴム(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ブランドをもっと見る

JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から7日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ
ミドリ安全¥7,498税込¥8,2481足当日出荷から10日以内出荷水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。色ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁
ミドリ安全¥9,698税込¥10,6681足3日以内出荷から5日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下足幅EEE試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底紳士靴 RT1310
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足3日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット色ブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足3日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
舗装工事用安全靴 VR235
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。用途建設業。形状ハイカット質量(kg)2色ブラック種類安全靴材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1730機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格靴底合成ゴム1層底材質(先芯)鋼材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底紳士靴 RT1326
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足3日以内出荷から5日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット色ブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴