絞り込み
材質
- 樹脂(2)
長さ(m)
- 50(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
ホワイト(2)
白×緑(1)
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(10)
- エスコ(81)
- 日本緑十字社(46)
- TRUSCO(41)
- ニッサチェイン(41)
- ミツギロン(34)
- つくし工房(23)
- ユニット(21)
- 常磐精工(19)
- カーボーイ(13)
- セーフラン安全用品(8)
- 友屋(6)
- TOKO[建材](6)
- RS PRO(5)
- 安全興業(4)
- Reelex(4)
- ラクテム(4)
- 水本機械製作所(3)
- 仙台銘板(3)
- ブランドをもっと見る

パッチンスタンドR
アラオ¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840種類両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)90
パッチンスタンドロング オレンジ/白
アラオ¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。用途進入禁止、区画整理などに。長さ(mm)1340色オレンジ/白高さ(mm)1300種類ロング、両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)80
パッチンスタンドNEO
アラオ¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
チェーンリール
アラオ¥7,998税込¥8,7981巻5日以内出荷収納型カラーコーン用取付チェーン用途ハンドル付きで、設置、撤去が簡単に行えます。付属品リング5個・収納ケース仕様6Φ×16m材質本体・リング/PP チェーン/HDPE
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461
アラオ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6