カテゴリ
絞り込み
色
イエロー(2)
オレンジ(5)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
白×緑(1)
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(205)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(119)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(86)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)

パッチンスタンドR
アラオ¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840種類両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)90
デーキャップ
アラオ¥21税込¥231個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
単管打込みキャップ
アラオ(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。適合Φ48.6
パッチンスタンドロング オレンジ/白
アラオ¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。用途進入禁止、区画整理などに。長さ(mm)1340色オレンジ/白高さ(mm)1300種類ロング、両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)80
スタンドキューブ
アラオ¥23,980税込¥26,3781式5日以内出荷スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
パッチンスタンドNEO
アラオ¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
カラバリ
アラオ¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
ようじん棒 立入禁止 ストレート
アラオ¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)600質量(g)570ポール長(mm)450
チェーンリール
アラオ¥7,998税込¥8,7981巻5日以内出荷収納型カラーコーン用取付チェーン用途ハンドル付きで、設置、撤去が簡単に行えます。付属品リング5個・収納ケース仕様6Φ×16m材質本体・リング/PP チェーン/HDPE
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461
アラオ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6
圧縮ジャッキ用ジャッキパット
アラオ¥379税込¥4171枚当日出荷特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
デーキャップ
アラオ¥79税込¥871個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
エコメッシュフェンス
アラオ¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレン色オレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
樹脂製ロープスティック
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(10本)5日以内出荷鉄製よりも軽量で、運搬時や設置の際、楽になります。黄色は視認性も良く目立ちます。用途トラロープやネットフェンスを張る為の支柱。工事現場やイベント等の立入禁止の囲い等に使用。材質FRP長さ(mm)1500フック径(mm)14Φ
ようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト)
アラオ¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
ようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト)
アラオ¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
樹脂製ロープスティック 10本入り
アラオ¥16,980税込¥18,6781セット(10本)5日以内出荷樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。長さ(mm)1500色赤直径(mm)14
単管カバー パイプガード(反射式)
アラオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18色黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
クランプカバー (ハイソフト)
アラオ¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。 耐寒性・耐候性に大変優れています。反射マーク付。
バシャット 100mm×20H 18枚セット
アラオ¥3,598税込¥3,9581セット(18枚)6日以内出荷建設現場のフェンス下や仮囲いの下部の隙間をしっかりガード!B型バリケードの目隠し養生材です。直径7mmの穴が開いているのでインシュロックや番線、シート紐などで固定してください。施工が簡単で見た目もスッキリ、美観性も向上します。用途フェンス下部、仮囲いの目隠し養生に。厚さ(mm)2寸法(mm)100×200質量(kg)3.4穴径(mm)Φ8
バシャット
アラオ¥21,980税込¥24,1781箱(4セット)5日以内出荷施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
バシャット
アラオ¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)
アラオ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
デーキャップ
アラオ¥129税込¥1421個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
サインシェイド オレンジ
アラオ¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。用途単管バリケードの視認性向上に。寸法(mm)440×1800色オレンジ
キャスターレール
アラオ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。用途地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。付属品固定杭、連結金具材質ゴム寸法(mm)440×900×27適合寸法(mm)車輪軸:300まで
視線ガイドパネル
アラオ¥64,980税込¥71,4781セット(10枚)5日以内出荷各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2t質量(g)500